Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emtec C350 Brick 2.0 USB-Stick 64 GB USB Typ-A Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emtec C350 Brick 2.0 USB-Stick 64 GB USB Typ-A Schwarz, Grün
Emtec C350 Brick 2.0 USB-Stick 64 GB USB Typ-A Schwarz, Grün
Emtec C350 Brick 2.0 USB-Stick 64 GB USB Typ-A Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65196102
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECMMD64GC352
EAN/GTIN:
     3126170159823
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
10 mm
Design
Formfaktor
Drehring
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
15 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
5 MB/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Mac-Kompatibilität
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.