Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapunzel Dattelsirup 250 g


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Rapunzel Dattelsirup 250 g
Rapunzel Dattelsirup 250 g
Artikel-Nr.:
     CIDE5-71477194
Hersteller:
     Rapunzel
Herst.-Nr.:
     1400185
EAN/GTIN:
     4006040350064
Suchbegriffe:
Süßstoff
süßstoff
Natürliche Süßkraft aus der Dattelfrucht! Dattelsirup bringt neue, fruchtige Aromen in Ihre Küche und versüßt nicht nur Desserts und Backwaren, sondern rundet auch würzige Gerichte perfekt ab. Die Datteln sind fair gehandelt und stammen von Rapunzel HAND IN HAND-Partnern aus Tunesien.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Dattelzucker
Produktform
Flüssigkeit
Süßstoffart
Natürlich
Spendertyp
Plastikflasche
Kapazität
250 g
Geeignet für Vegetarier
Ja
Inhaltsstoffe
Datteln* (79,00%), Wasser *kontrolliert biologischer Anbau
Nährwertangaben
Brennwert (pro 100 g)
289 kcal
1229 kJ
Fettgehalt (pro 100g)
0.5 g
Kohlenhydratgehalt (pro 100 g)
70 g
Proteingehalt (pro 100 g)
1.2 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 18.000 Packungen
1 Packung enthält 0,25 Kilogramm (ab € 12,96* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Packung
ab 18000 Packungen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.