Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec BM-25B-OP Computer-Gehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec BM-25B-OP Computer-Gehäuse Schwarz
Chieftec BM-25B-OP Computer-Gehäuse Schwarz
Chieftec BM-25B-OP Computer-Gehäuse Schwarz
Chieftec BM-25B-OP Computer-Gehäuse Schwarz
Chieftec BM-25B-OP Computer-Gehäuse Schwarz
Chieftec BM-25B-OP Computer-Gehäuse Schwarz
Chieftec BM-25B-OP Computer-Gehäuse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-71781845
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     BM-25B-OP
EAN/GTIN:
     753263076366
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
BM-25B-OP

Die Chieftec CLASSIC Serie bring neues Leben in die altbewährte und seit Jahrzehnten erfolgreiche UNI Serie. Mit einer aufgefrischten Front, als auch verbesserter Qualität und Funktionalität im Inneren. Aus hochwertigem 0,7mm dicken SECC Stahl gefertigt und für die werkzeuglose Montage ausgelegt, richtet sich diese Serie perfekt an alle PCBauer, die wahre Qualität und ein zeitloses Design schätzen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
9400 g
Design
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, Mini-ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
4
Anzahl der 5,25
3
Material
SECC
Anzahl der 2,5
1
Anzahl der internen 3,5
3
Anzahl der externen 5,25
3
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
140 mm
Max Grafikkarten-Länge
250 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
198 mm
Tiefe
465 mm
Höhe
425 mm
Gewicht
8200 g
Materialdicke
0.7 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
90,120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
80,90,120 mm
Sonstige Funktionen
Schrauben enthalten
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5,5.25 "
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.