Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Genie 12627 Aktenvernichter-Zubehör 6 Stück(e) Schmierstoffblätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Genie 12627 Aktenvernichter-Zubehör 6 Stück(e) Schmierstoffblätter
Genie 12627 Aktenvernichter-Zubehör 6 Stück(e) Schmierstoffblätter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79750747
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     12627
EAN/GTIN:
     4015468126274
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schneidblock-Ölpapier
Schneidwalzen-Ölpapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
91 g
Technische Details
Typ
Schmierstoffblätter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.