Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite XU2792UHSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama ProLite XU2792UHSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
iiyama ProLite XU2792UHSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
iiyama ProLite XU2792UHSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
iiyama ProLite XU2792UHSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
iiyama ProLite XU2792UHSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
iiyama ProLite XU2792UHSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
iiyama ProLite XU2792UHSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
iiyama ProLite XU2792UHSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
iiyama ProLite XU2792UHSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
iiyama ProLite XU2792UHSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79863409
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     XU2792UHSU-B1
EAN/GTIN:
     4948570117697
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
360656
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
640 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
451 mm
Paketgewicht
6400 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI, USB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 85 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 22 °
Bild-in-Bild
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch
Anzahl OSD-Sprachen
10
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
2
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
HDCP
Ja
Stromeingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
613.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
197 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
440.5 mm
Gewicht (mit Ständer)
4600 g
Breite (ohne Standfuß)
613.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
54 mm
Höhe (ohne Standfuß)
370.5 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
32 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
34 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Grafikdesign
Produktfarbe
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Zertifizierung
TCO, CE, TÜV-GS, EAC, PSE REACH
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Display-Oberfläche
Matt
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.16 x 0.16 mm
Horizontaler Scanbereich
31 - 90 kHz
Vertikaler Scanbereich
55 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
596.2 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
335.3 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
684 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,81*
€ 297,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,95*
€ 291,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,94*
€ 285,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,35*
€ 281,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,57*
€ 263,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
DS1003C-B1
ab € 67,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.