Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT S62 Pro 4G 14,5 cm (5.7") Android 10.0 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAT S62 Pro 4G 14,5 cm (5.7") Android 10.0 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4000 mAh Schwarz
CAT S62 Pro 4G 14,5 cm (5.7") Android 10.0 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4000 mAh Schwarz
CAT S62 Pro 4G 14,5 cm (5.7") Android 10.0 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4000 mAh Schwarz
CAT S62 Pro 4G 14,5 cm (5.7") Android 10.0 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4000 mAh Schwarz
CAT S62 Pro 4G 14,5 cm (5.7") Android 10.0 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4000 mAh Schwarz
CAT S62 Pro 4G 14,5 cm (5.7") Android 10.0 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80491407
Hersteller:
     Caterpillar
Herst.-Nr.:
     CS62P-DAB-RON-EN
EAN/GTIN:
     5060472352163
Suchbegriffe:
Android Smartphones
CAT Smartphone
Caterpillar Smartphone
Smartphone CAT
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
660
Anzahl Prozessorkerne
8
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5.7 "
Display-Auflösung
1080 x 2160 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
TFT
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass 6
Natives Seitenverhältnis
18:9
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Leistungen
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 4
Fingerabdruckscanner
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
USB On-The-Go-Unterstützung
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
12 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera
1.4 µm
Blitz-Typ
LED
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1920x1080@30fps
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p
Wärmebildkamera
Ja
Auflösung der Wärmebildkamera
1440 x 1080 Pixel
Temperaturmessbereich
-20 - 400 °C
MSX (Multispektrale dynamische Bildgebung)-Technologie
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 10.0
Speichermedium
RAM-Kapazität
6 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
USB-Massenspeicher
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Schutzfunktion
Abnutzungsresistent, Staubresistent, Druckbeständig, Vibrationsbeständig, Wasserdicht
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
4G-Standards
LTE
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version
5.0
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
248 g
Breite
76.7 mm
Tiefe
11.9 mm
Höhe
158.5 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4000 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171300
Multimedia
FM-Radio
Ja
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 408,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,97*
€ 571,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,69*
€ 564,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,78*
€ 526,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,61*
€ 514,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,02*
€ 485,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.