Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell 24139 Ferngesteuertes Spielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Revell 24139 Ferngesteuertes Spielzeug
Revell 24139 Ferngesteuertes Spielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80915052
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     24139
EAN/GTIN:
     4009803241395
Suchbegriffe:
Schiffsmodelle
Schiffsmodellzubehör
schiffsmodelle
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Zielgruppe
Teenager
Ursprungsland
China
Mindestbestellmenge Versandgehäuse (innen)
1 Stück(e)
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Neu
Saisonal
Dauerhaft
Logistikdaten
Palettentyp
800 x 1200 mm
Breite des Versandkartons
200 mm
Höhe des Versandkartons
565 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
4043529123924
Technische Details
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Empfohlenes Geschlecht
Junge
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
130 mm
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Batterien erforderlich
Ja
Netzteiltyp
AA
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,22*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.