Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff N 70 Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 286 l F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff N 70 Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 286 l F Weiß
Neff N 70 Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 286 l F Weiß
Neff N 70 Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 286 l F Weiß
Neff N 70 Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 286 l F Weiß
Neff N 70 Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 286 l F Weiß
Neff N 70 Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 286 l F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80926464
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     KI2823FF0
EAN/GTIN:
     4242004249078
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Ideal für alles, das frisch bleiben soll.
In die Frischeschublade können Sie Obst, Gemüse, Fisch oder Fleisch optimal einräumen. Und es bleibt bis zu zweimal länger frisch.

Flaschenhalter und Abstellfläche in einem.
Kaufen Sie immer dieselben Sachen? Nein? Eben. Darum passen sich unsere Kühlschränke auch an Ihre jeweiligen Bedürfnisse an. Zum Beispiel unser flexibles Flaschengitter: Auf das innovative Metallgitter können Sie sowohl Flaschen legen, als auch Gläser und Dosen stellen. Eine Ablage für jede Gelegenheit. Und sogar für Hochstapler.

Alles im Kühlschrank leichter erreichen – vorn und hinten.
Manchmal verstecken sich Köstlichkeiten ganz hinten im Kühlschrank. Mit dem EasyAccess Shelf entgeht Ihnen nichts mehr: Ziehen Sie es ganz heraus, um an alle Lebensmittel zu gelangen und nichts mehr in den hinteren Ecken zu vergessen.

VarioShelf
Optimale Raumausnutzung je nach Vorratssituation durch eine geteilte Glasplatte – bei Platzbedarf wird der vordere Teil der Glasplatte mit einem Handgriff unter den hinteren Teil geschoben. Für eine flexiblere Nutzung auch bei großen oder besonders hohen Gefäßen. Kleine Ursache, große Wirkung.

Höhenverstellbare Böden
Mit den höhenverstellbaren Böden schaffen Sie genau den Platz, den Ihre Zutaten jetzt brauchen - immer wieder.

Sicherheitsglas
Sie können gar nicht genug Leckereien zu Hause haben? Für unser Sicherheitsglas ist das ein Klacks - kühlen Sie auch große und schwere Zutaten ein, ohne sich auch nur einen Gedanken um das Gewicht auf den Sicherheitsglassböden zu machen.
Weitere Informationen:
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
252 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
4
Eierablage
Ja
Flaschengestelle
Ja
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
34 l
Gefrierkapazität
3 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
16 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Eiswürfelbehälter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
558 mm
Tiefe
545 mm
Höhe
1772 mm
Gewicht
62000 g
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
1775 mm
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
222 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
90 W
Energiequelle
Elektro
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Kabellänge
2.3 m
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Display-Platzierung
Innen
Regalmaterial
Gehärtetes Glas/Kunststoff
Einstellbare Regale
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
286 l
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
36 dB
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
38 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 884,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.019,98*
€ 1.213,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.011,54*
€ 1.203,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 971,08*
€ 1.155,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 937,39*
€ 1.115,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 884,56*
€ 1.052,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.