Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufer 59079 Gummiband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufer 59079 Gummiband
Laufer 59079 Gummiband
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85239524
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     59079
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
Kautschuk-Band
Kautschukband
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
500 g
Merkmale
Produktfarbe
Gemischte Farben
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
100 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Läufer
59078
ab € 10,24*
Sonstiges
Läufer
59102
ab € 2,93*
Sonstiges
Läufer
50907
ab € 2,93*
Sonstiges
Läufer
59082
ab € 9,67*
Sonstiges
Läufer
59103
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.