Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Güde 7311 Rauchmelder Optischer Melder Interkonnektabel Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Güde 7311 Rauchmelder Optischer Melder Interkonnektabel Kabelgebunden
Güde 7311 Rauchmelder Optischer Melder Interkonnektabel Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85587579
Hersteller:
     Güde
Herst.-Nr.:
     7311
EAN/GTIN:
     4043158001297
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder optisch
rauchmelder
Weitere Informationen:
Technische Details
Detektortyp
Optischer Melder
Interkonnektabel
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
100 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
150 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.