Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fairphone 000-0041-000000-0033 Handy-Ersatzteil Gehäuseabdeckung hinten Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fairphone 000-0041-000000-0033 Handy-Ersatzteil Gehäuseabdeckung hinten Schwarz
Fairphone 000-0041-000000-0033 Handy-Ersatzteil Gehäuseabdeckung hinten Schwarz
Fairphone 000-0041-000000-0033 Handy-Ersatzteil Gehäuseabdeckung hinten Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85690557
Hersteller:
     Fairphone
Herst.-Nr.:
     000-0041-000000-0033
EAN/GTIN:
     8718819377115
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Ersatzteile Smartphone
Smartphone Ersatzteile
Fairphone Ersatzteile
Dieses Ersatzteil deines Fairphone 3 und Fairphone 3+ ist auf Langlebigkeit ausgelegt. Das stabile Backcover schützt das Innenleben deines Smartphones, ist mit einem glänzend geprägten Logo versehen und wird in solidem Schwarz geliefert. Es besteht bis zu 40 % aus recyceltem Kunststoff, was es zu unserem bisher nachhaltigsten Backcover macht. Kompatibel mit Fairphone 3 und Fairphone 3+.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85177900
Merkmale
Produkttyp
Gehäuseabdeckung hinten
Markenkompatibilität
Fairphone
Kompatibilität
Fairphone 3, Fairphone 3+
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Höhe
20 mm
Tiefe
230 mm
Gewicht
12 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.