Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2012-141422 Herst.-Nr.: 1047202410 EAN/GTIN: 8719128118369 |
| |
|
| | |
| Die grosse 1L Glaskaraffe garantiert einzigartige Frische und pure Qualität Ihrer Getränke. Freuen Sie sich über stilvolle Individualität und Genuss in seiner besten Form.
Das Pack enthält zwei hochwertige und spülmaschinenfeste 1L Glaskaraffen mit Schraubverschluss - passend zum Wassersprudler DUO. Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Karbonisierungskaraffe | | Produktfarbe | Transparent | | Material | Glas | | Fassungsvermögen (max) | 1 l | | Spülmaschinenbeständig | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasflaschen, Glas-Karaffe, Glaskaraffe, Karaffe, Karaffen, Wasserkaraffe, Kühlschrank-Karaffe, Kühlschrank-Krug, Kühlschrankkaraffe, Kühlschrankkrug, Glas-Trinkflasche, Glasflaschen Bügelverschluss, Trink-Flasche, Trink-Flaschen, Trinkflasche, Trinkflasche mit Bügelverschluss, Trinkflaschen, Wasserflasche, kühlschrankkrug 1 l, kühlschrank karaffe, trink-flasche glas |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2012 | | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 10,69* | € 14,74* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,70* | ab € 11,23* | € 15,42* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 12,10* | € 16,50* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 11,50* | € 16,50* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 8,00* | ab € 12,20* | € 16,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2012 | | Versand: Lager 2012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|