Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver SW-164 3,56 cm (1.4 Zoll) IPS 38 mm Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver SW-164 3,56 cm (1.4 Zoll) IPS 38 mm Pink
Denver SW-164 3,56 cm (1.4 Zoll) IPS 38 mm Pink
Denver SW-164 3,56 cm (1.4 Zoll) IPS 38 mm Pink
Denver SW-164 3,56 cm (1.4 Zoll) IPS 38 mm Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89304290
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     SW-164ROSE
EAN/GTIN:
     5706751052842
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Dicke
12 mm
Gewicht
141 g
Gesamtlänge (Band + Uhr)
253 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
86 mm
Verpackungstiefe
33 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.4 Zoll
Bildschirmtechnologie
IPS
Farbdisplay
Ja
Abgerundete Displayecken
Ja
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
38 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Pink
Armbandfarbe
Schwarz
Bandgröße
Universalgröße
Form
Rechteckig
Vorgeschlagenes Geschlecht
Weiblich
Schnallenfarbe
Edelstahl
Schnallenmaterial
Edelstahl
Verschlussart
Einzinken-Gurtschnalle
Schutzfunktion
Staubresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Energie
Akku-/Batteriekapazität
180 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
120 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenzsensortyp
Optisch
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Schrittzähler
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Multisportmodus
Ja
Schlafqualität
Ja
Vibrierender Motor
Ja
Anrufer-Identifikation
Ja
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
Intelligentes Aufwachen
Ja
Kalenderbenachrichtigungen
Ja
SMS-Benachrichtigungen
Ja
Thermometer
Ja
Lieferumfang
Ladegerät
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sportuhr, bluetooth uhr
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.