Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT S42 H+ 14 cm (5.5") Hybride Dual-SIM Android 10.0 4G Mikro-USB 3 GB 32 GB 4200 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAT S42 H+ 14 cm (5.5") Hybride Dual-SIM Android 10.0 4G Mikro-USB 3 GB 32 GB 4200 mAh Schwarz
CAT S42 H+ 14 cm (5.5") Hybride Dual-SIM Android 10.0 4G Mikro-USB 3 GB 32 GB 4200 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89640793
Hersteller:
     Caterpillar
Herst.-Nr.:
     CS42H-DAB-RON-NN
EAN/GTIN:
     5060472352446
Suchbegriffe:
Android Smartphones
CAT Smartphone
Caterpillar Smartphone
Smartphone CAT
DIE WAFFE IM KAMPF GEGEN KEIME – SILBER.
Mit dem Cat S42 H+ sind wir über das robuste Design hinausgegangen, das Sie von einem Cat Phone kennen und erwarten. Wir haben das bereits nach IP69 und MIL SPEC 810H zertifizierte Gehäuse des Cat S42 mit antimikrobiell wirkenden Silberpartikeln verbessert, die das Wachstum von Bakterien und Keimen wirksam stoppen.

KOMPROMISSLOSE LEISTUNG ZUVERLÄSSIGKEIT
EGAL, WOMIT SIE ES ZU TUN BEKOMMEN

HYGIENE PLUS
Alle externen Komponenten dieses Produktes wurden mit antimikrobiell wirkenden Silberpartikeln für eine wirksame Bekämpfung von Bakterien und Keimen nach ISO 22196 ausgestattet.

EIN SMARTPHONE FÜR ALLE FÄLLE
Entwickelt für diejenigen, die mehr von ihrem Smartphone erwarten. Das Cat S42 H+ ist ein robustes Telefon im antimikrobiellen Gehäuse. In Hygiene relevanter Umgebung, unter härtesten Bedingungen – das Cat S42 H+ ist der perfekte Begleiter.

MEHR ALS ROBUST
Wenn es drauf ankommt, muss man sich auf sein Smartphone verlassen können. Deshalb haben wir ein nach IP69 und MIL SPEC 810H zertifiziertes Gehäuse mit antimikrobiell wirkenden Silberpartikeln kombiniert, um Ihnen ein robustes Telefon zu bieten, das wirksam das Wachstum von Bakterien und Keimen stoppt.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1.8 GHz
Prozessorfamilie
MediaTek
Prozessor
Helio A20
Anzahl Prozessorkerne
4
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5.5 "
Display-Auflösung
1440 x 720 Pixel
Bildschirmform
Flach
Display-Typ
IPS
Panel-Typ
IPS
Display Glasart
Corning Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass 5
Natives Seitenverhältnis
18:9
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Leistungen
Push-to-talk-Funktion
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
5 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Sensorgröße der Rückkamera
13 "
Sensorgröße Frontkamera
5 "
Blitz-Typ
LED
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 10.0
Speichermedium
RAM-Kapazität
3 GB
Interne Speicherkapazität
32 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69
Schutzfunktion
Stoßfest, Chemikalienbeständig, Schmutzabweisend, Staubresistent, Schockresistent, Wasserfest, Wasserdicht
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Hybride Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
4G-Standards
LTE
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
220 g
Breite
77.2 mm
Tiefe
12.7 mm
Höhe
161.3 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4200 mAh
Sprechzeit (3G)
31 h
Standby-Zeit (3G)
35 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Austauschbare Batterie
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171300
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,43*
€ 218,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,96*
€ 212,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,80*
€ 203,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,63*
€ 192,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,75*
€ 181,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.