Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars X-Series Schneeräumer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars X-Series Schneeräumer
Fiskars X-Series Schneeräumer
Fiskars X-Series Schneeräumer
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91396499
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1057178
EAN/GTIN:
     6411501410276
Suchbegriffe:
Schneeschieber
schneeschieber fiskars
schneeschieber
X-series Schneeräumwerkzeuge zeichnen sich durch extreme Haltbarkeit aus und ermöglichen eine einfachere und effizientere Schneeräumung, Winter für Winter.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
543 mm
Gewicht
1570 g
Länge (mm)
1530 mm
Merkmale
Produkttyp
Schneeschaufel
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Griff Eigenschaften
Ergonomisch
Griff enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.