Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 14185 Papiertüte Braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 14185 Papiertüte Braun
Papstar 14185 Papiertüte Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92397405
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     14185
EAN/GTIN:
     4002911141854
Suchbegriffe:
Bio-Abfallbeutel
Bio-Müllbeutel
Bio-Müllsäcke
Bioabfallbeutel
Kompostbeutel bedruckt aus 100 % Altpapier - Füllinhalt: 10 Liter - Stärke: 80 gr/m² - Abmessungen: 28 cm x 22 cm x 14 cm - nassfest, mit Henkel - biologisch abbaubar - für kompostierbare Haushaltsabfälle
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Form
Rechteck
Mediengewicht
80 g/m²
Griff(e)
Ja
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Höhe
280 mm
Breite
220 mm
Tiefe
140 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,67*
€ 5,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.