Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestmedia 16GB USB 2.0 USB-Stick USB Typ-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestmedia 16GB USB 2.0 USB-Stick USB Typ-A Schwarz
Bestmedia 16GB USB 2.0 USB-Stick USB Typ-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-9603353
Hersteller:
     BestMedia
Herst.-Nr.:
     177536
EAN/GTIN:
     4027927775367
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
BestMedia wurde 1996 in Holdorf gegründet und gilt heute als einer der führenden europäischen Hersteller von Marken- und No-name-opticals. Das kommt nicht von ungefähr: Dank unseres eigenen Maschinenparks zur Weiterverarbeitung können wir die Ware innerhalb von 48 Stunden nach Auftragseingang in der gewünschten Label- und Verpackungskonfektion liefern. 16 Verpackungsstraßen, 12 Druckmaschinen und ein eingespieltes Team sorgen für einwandfreie Spitzenprodukte nach Ihren Wünschen. Kein Wunder also, dass bis zu 60 Mio. BestMedia-Rohlinge im Monat unser Werk verlassen. Aber nicht nur bei den optischen Medien steht die Marke PLATINUM für Qualität.
Aufgrund des sich ändernden Marktes für Speichermedien, hat BestMedia das Produktsortiment um Flash Speicher und Festplatten erweitert. Denn im digitalen Zeitalter, in denen fast jeder Haushalt mindestens eine Digitalkamera nutzt, ist die Nachfrage nach Speicherkarten sehr groß und stetig wachsend. Auch Navigationsgeräte, MP3 Player oder Mobilfunktelefone - fast alle diese Geräte nutzen die kleinen großen Datenspeicher.
Auch das Transportieren oder der Austausch von Daten mit Hilfe der USB Drives gehört heute zur Selbstverständlichkeit. Deshalb setzt unser Unternehmen auf verschiedene USB Drive Modelle, die den unterschiedlichen Ansprüchen unserer Kunden entsprechen.
Aufgrund dieser Umstellung sind die Größe und Vielzahl der persönlichen Daten und Bilder bei den Kunden enorm gestiegen. Hier möchte BestMedia auf die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden eingehen und mit der Festplatte MyDrive eine sichere und langlebige Datensicherung bieten. So lässt sich abschließend fest halten, dass der Kunden in allen Fragen zur Datensicherung und –speicherung bei BestMedia in guten Händen ist.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
2 g
Sonstige Funktionen
USB erfordert
Ja
USB
Ja
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
16 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
6 MB/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows XP Home, Windows XP Professional
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
UB300
ab € 162,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.