Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma 906824 Aroma-Lampe Terrakotta-/Erdenduftlampe Keramik Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma 906824 Aroma-Lampe Terrakotta-/Erdenduftlampe Keramik Weiß
Tescoma 906824 Aroma-Lampe Terrakotta-/Erdenduftlampe Keramik Weiß
Tescoma 906824 Aroma-Lampe Terrakotta-/Erdenduftlampe Keramik Weiß
Tescoma 906824 Aroma-Lampe Terrakotta-/Erdenduftlampe Keramik Weiß
Tescoma 906824 Aroma-Lampe Terrakotta-/Erdenduftlampe Keramik Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96589852
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     906824
EAN/GTIN:
     8595028493955
Suchbegriffe:
Aromalampe
Aromalicht
Duftlampe
tescoma duftlampe
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Terrakotta-/Erdenduftlampe
Material
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Flur, Tisch, Fenster
Gewicht und Abmessungen
Höhe
140 mm
Oberer Durchmesser
85 mm
Weitere Suchbegriffe: aromalampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,90*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 24 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 120 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.