Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma 906832.11 Aroma-Lampe Terrakotta-/Erdenduftlampe Keramik Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma 906832.11 Aroma-Lampe Terrakotta-/Erdenduftlampe Keramik Weiß
Tescoma 906832.11 Aroma-Lampe Terrakotta-/Erdenduftlampe Keramik Weiß
Tescoma 906832.11 Aroma-Lampe Terrakotta-/Erdenduftlampe Keramik Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96589872
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     906832.11
EAN/GTIN:
     8595028493986
Suchbegriffe:
Aromalampe
Aromalicht
Duftlampe
tescoma duftlampe
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Terrakotta-/Erdenduftlampe
Material
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Form
Oval
Platzierung
Flur, Tisch, Fenster
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
100 mm
Weitere Suchbegriffe: aromalampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.