Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro REMCO 18 l Rund Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro REMCO 18 l Rund Edelstahl
Saro REMCO 18 l Rund Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96654946
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     282-3025
EAN/GTIN:
     4017337282074
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
620 mm
Gewicht
4300 g
Merkmale
Fassungsvermögen
18 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Eingebauter Aschenbecher
Ja
Herausnehmbarer Aschenbecher
Ja
Abnehmbarer Container
Ja
Behältermaterial
Zink
Deckelmaterial
Edelstahl
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.