Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lian Li Dynamic EVO Black Full Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lian Li Dynamic EVO Black Full Tower Schwarz
Lian Li Dynamic EVO Black Full Tower Schwarz
Lian Li Dynamic EVO Black Full Tower Schwarz
Lian Li Dynamic EVO Black Full Tower Schwarz
Lian Li Dynamic EVO Black Full Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-97336990
Hersteller:
     Lian Li
Herst.-Nr.:
     PC-O11DEX
EAN/GTIN:
     4718466011169
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Full Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der 3,5
3
Anzahl der 2,5
6
Anzahl der Erweiterungsslots
9
Seitenfenster
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Anti-Staubfilter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen oben
360 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,97*
€ 237,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,29*
€ 221,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 185,65*
€ 220,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,78*
€ 212,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,74*
€ 209,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,28*
€ 191,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.