Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Steel Gemüse Spargelschäler Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Steel Gemüse Spargelschäler Edelstahl
Westmark Steel Gemüse Spargelschäler Edelstahl
Westmark Steel Gemüse Spargelschäler Edelstahl
Westmark Steel Gemüse Spargelschäler Edelstahl
Westmark Steel Gemüse Spargelschäler Edelstahl
Westmark Steel Gemüse Spargelschäler Edelstahl
Westmark Steel Gemüse Spargelschäler Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99755695
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     60902270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gemüseschäler
Kartoffelschäler
Pendel-Schäler
Pendelschäler
Obst und Gemüse verarbeiten

Der Gemüse- und Spargelschäler »Steel« ist der klassische U-Schäler und der ideale Helfer in Ihrer Küche. Das Schälen von rundem oder länglichem Obst und Gemüse wie Kartoffeln, Gurken, Spargel, Äpfel etc. ist im Nu erledigt. Die pendelnd gelagert Klinge passt sich optimal den Konturen des Lebensmittels an und garantiert sparsames Schälen mit minimalen Schälverlust. Mit dem geschliffenen Ausstecher entfernen Sie schnell und mühelos Schadstellen wie z.B. die sogenannten 'Augen' bei Kartoffeln.

Zuverlässige und hochwertige Küchenhelfer

Mit dem Thema 'Schälen, Schneiden, Teilen' kennen wir uns aus. Seit Jahrzehnten fertigen wir Küchenhelfer, die langjährige Funktionalität bieten und daher sowohl in der Hobby- als auch der Profi-Küche geschätzt werden. Probieren Sie es aus.

Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Gemüse
Produkttyp
Spargelschäler
Material Messer
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Aufhängbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
115 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.