Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin GB 8880 Gefriertruhe/Gefrierschrank Unterbau 31 l E Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin GB 8880 Gefriertruhe/Gefrierschrank Unterbau 31 l E Schwarz
Severin GB 8880 Gefriertruhe/Gefrierschrank Unterbau 31 l E Schwarz
Severin GB 8880 Gefriertruhe/Gefrierschrank Unterbau 31 l E Schwarz
Severin GB 8880 Gefriertruhe/Gefrierschrank Unterbau 31 l E Schwarz
Severin GB 8880 Gefriertruhe/Gefrierschrank Unterbau 31 l E Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101871661
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     GB 8880
EAN/GTIN:
     4008146041068
Suchbegriffe:
Gefrier-Truhe
Gefriertruhe
Tiefkühl-Truhe
Tiefkühltruhe
Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Unterbau
Produktfarbe
Schwarz
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Handgrifffarbe
Silber
Türanschlag
Rechts
Umrüstbarer Gefrierschrank
Ja
Steuerung
Drehregler
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
31 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
41 dB
Thermostat
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Gefrierfachtemperatur (min)
-24 °C
Tiefkühltemperatur (max)
10 °C
Temperaturmesseinheit
°C
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
147 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Breite
470 mm
Tiefe
447 mm
Höhe
496 mm
Gewicht
15000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
514 mm
Verpackungstiefe
463 mm
Verpackungshöhe
530 mm
Paketgewicht
17000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,59*
€ 231,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,95*
€ 227,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 189,74*
€ 225,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,91*
€ 218,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,43*
€ 217,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,58*
€ 189,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.