Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crosscall CORE-Z5 15,4 cm (6.08") Dual-SIM 5G USB Typ-C 4 GB 64 GB 4950 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crosscall CORE-Z5 15,4 cm (6.08") Dual-SIM 5G USB Typ-C 4 GB 64 GB 4950 mAh Schwarz
Crosscall CORE-Z5 15,4 cm (6.08") Dual-SIM 5G USB Typ-C 4 GB 64 GB 4950 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106151431
Hersteller:
     Crosscall
Herst.-Nr.:
     1001011601265
EAN/GTIN:
     3700764723265
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm
Anzahl Prozessorkerne
8
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.08 "
Display-Auflösung
1520 x 720 Pixel
Bildschirmform
Flach
Display-Typ
IPS
Panel-Typ
IPS
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass 5
Natives Seitenverhältnis
19:9
Helligkeit
500 cd/m²
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Leistungen
Fingerabdruckscanner
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
USB On-The-Go-Unterstützung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
48 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Blitz-Typ
LED
Software
Plattform
Android
Speichermedium
RAM-Kapazität
4 GB
Interne Speicherkapazität
64 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
RAM-Typ
DDR4
Max. Speicherkartengröße
1024 GB
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
IK-Kodex
IK05
Schutzfunktion
Tropfsicher, Staubresistent, Wasserdicht
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
HSPA+
4G-Standards
LTE
5G-Standard
NR
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.2
unterstützte 3G-Bandbreiten
850,900,1700,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz
5G-Bänder unterstützt
700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
281 g
Breite
81 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
175 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4950 mAh
Sprechzeit (3G)
34 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Sprechzeit (4G)
44 h
Standby-Zeit (4G)
306 h
Zertifikate
Kopf-SAR (EU)
1.5 W/kg
Körper-SAR (EU)
1.03 W/kg
Multimedia
Unterstützte Audioformate
3GP, AAC, AMR, MIDI, MP3, WAV, Wave
Unterstützte Videoformate
3GPP, MP4
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Technische Details
Index der Reparierbarkeit
9.1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 639,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,45*
€ 857,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,96*
€ 837,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,90*
€ 815,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,78*
€ 797,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,95*
€ 761,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.