Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp 70GP6260E Fernseher 177,8 cm (70") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp 70GP6260E Fernseher 177,8 cm (70") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Silber
Sharp 70GP6260E Fernseher 177,8 cm (70") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Silber
Sharp 70GP6260E Fernseher 177,8 cm (70") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Silber
Sharp 70GP6260E Fernseher 177,8 cm (70") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Silber
Sharp 70GP6260E Fernseher 177,8 cm (70") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Silber
Sharp 70GP6260E Fernseher 177,8 cm (70") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Silber
Sharp 70GP6260E Fernseher 177,8 cm (70") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114680146
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     70GP6260E
EAN/GTIN:
     5905683270236
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Der 70GP6260E ist ein rahmenloser Quantum Dot Sharp Google TV™ mit 4K-Ultra-HD-Auflösung und außergewöhnlicher Multimedia-Funktionalität.

Die Unterhaltung, die Sie lieben. Mit ein wenig Hilfe von Google. Sharp Google TV bringt Filme, Shows und mehr aus Ihren Apps und Abonnements zusammen und organisiert sie nur für Sie.

Der integrierte Google Assistant bietet schnelle und hilfreiche Unterstützung und erleichtert die Bedienung dank Sprachsteuerung.

Das Entertainment, das Sie lieben. Mit ein wenig Hilfe von Google.
Durchsuchen Sie über 400.000 Filme und TV-Episoden von Ihren Streaming-Diensten - an einem Ort und organisiert nach den Genres und Themen, die Sie am meisten interessieren. Entdecken Sie neue Filme und Shows basierend auf dem, was Sie gesehen haben und was Sie interessiert, und Sie können sogar Ihre Watchlist aktualisieren und Ihren Fernseher von Ihrem Telefon aus steuern. Außerdem können Sie Google Assistant bitten, Filme zu finden, Apps zu streamen, Musik abzuspielen und den Fernseher - alles mit Ihrer Stimme - zu steuern.

4K/UHD-Auflösung
In der Schärfe und Farbe einfach atemberaubend: Mit 4k Ultra HD wird die Auflösung von Full HD um das Vierfache übertroffen. Selbst ältere Filme oder Serien erlebst du in nie dagewesener Klarheit. Dafür sorgt die moderne Bild-Up-Scaler-Technolgie, die Inhalte jeder Art auf 4k optimiert. Kompromisslose Kino-Qualität also, jederzeit bei dir zu Hause.

harman/kardon®-Soundsystem
Kraftvoller Kino-Sound für dein Zuhause: Das speziell von Harman entwickelte Audio-System bietet einen hervorragenden Dynamikbereich und einen raumfüllenden, präzisen Klang. Das macht Fernsehen zu einem echten Highlight für die Ohren.

Steuer dein TV mit deinem Handy
Verwenden Sie die Google TV-App, um Ihren Fernseher direkt von Ihrem Mobilgerät aus zu steuern. Jetzt können Sie etwas Tolles zum Ansehen finden, selbst wenn das Sofa Ihre Fernbedienung verschluckt hat. Und Sie können die Tastatur Ihres Telefons verwenden, um schnell komplizierte Passwörter, Filmtitel oder Suchbegriffe einzugeben.

Google Assistent
Bequemer geht’s nicht: Drück die Google Assistant-Taste auf deiner Fernbedienung, und schon kannst du dein TV mit deiner Stimme steuern. Frag Google zum Beispiel nach Thrillern oder entdecke offene Multiplayer-Spiele. Auch angeschlossene Smart-Home-Geräte wie z. B. Leuchten lassen sich per Sprache steuern. Zudem kannst du auf dem Fernseher Aufgaben verwalten, in deinen Kalender schauen, Infos abrufen und, und, und…

HDR – High Dynamic Range
HDR holt beim Fernsehen optisch noch mehr für dich raus. Durch ein Plus an Helligkeit und Kontrast sowie die größere Auswahl an Farben kommt das Bild dem menschlichen Auge perfekt entgegen. Helle Bilder erlebst du klarer und lebendiger, Rot- Grün- und Blautöne werden schillernder, und das Bild gewinnt an Tiefe.

TV-Info Game-Modus
Wenn du deine Konsole mit einem herkömmlichen Fernseher verbindest, bremsen dich unnötige Verzögerungen beim Spielen aus. Anders beim Game Mode: Dieser Spielemodus garantiert dir die bestmöglichen Reaktionszeiten – bei gestochen scharfer 4K-Auflösung und natürlichen Kontrasten. Deine Lieblingsspiele werden dich neu faszinieren, und du tauchst noch tiefer in deine Games ein.

Netflix
Jederzeit unbegrenzt und werbefrei sehen, was dich interessiert: Mit Netflix kannst du eine riesige Anzahl an Filmen, Serien und Dokumentationen streamen – darunter große Blockbuster und aufwändige Eigenproduktionen. Schließe einfach ein kostenpflichtiges Abo ab und schon hast du die Wahl zwischen Tausenden von Angeboten.

Active Motion 1000
Schluss mit unscharf oder verschwommen: Mit Active Motion erlebst du bewegte Bilder in einer Schärfe, die dir kein konventioneller LCD-Fernseher bieten kann. Was den drastischen Unterschied ausmacht? Leistungsstarke Prozessoren, die Zwischenbilder berechnen, und ein überlegenes LC-Displays mit geringer Reaktionszeit. Perfekt für Sport, Film und Action.

Google Play Movie
Du willst sofort mitreden – und Filme und Serien sehen, bevor sie auf Blue-Ray- Disc erscheinen? Du suchst bestimmte Movies, die gerade nirgendwo laufen? Dann kaufe oder leihe deine Favoriten mit Google Play Movie. Einfach live auf deinem großen TV streamen und so das Wohnzimmer für deine Familie oder Freunde zum Kino machen. Oder herunterladen und anschauen, wann für dich der richtige Zeitpunkt ist.

Chromecast built-in
Von Ihrem Handy, Tablet oder Laptop direkt auf Ihren großen Fernsehbildschirm: Mit dem integrierten Chromecast können Sie Ihre Lieblingsfilme, Videos, Apps, Spiele und vieles mehr übertragen, um alles im Großformat zu genießen. Schauen Sie sich auch Ihre Urlaubsfotos von Ihrem Smartphone auf Ihrem Fernseher an - in hoher Auflösung und in brillanten Farben.

Prime Video
Mit Amazon Prime Video greifst du auf ein riesiges Angebot an (Original-)Filmen und Fernsehsendungen zu. Schaue die Serien, über die gerade jeder spricht, und erlebe die besten Kinofilme, auch aktuelle Blockbuster. Der kostenpflichtige Streaming-Dienst bringt einfach immer gute Unterhaltung auf deinen Bildschirm.

HEVC/h.265
Zukunft inklusive: Mit diesem neuesten Video-Codec bist du schon heute auf die Sendestandards von morgen vorbereitet. Und wenn es losgeht, bist du mit deinem Sharp TV von Anfang an mit von der Partie.

Dolby Vision
Das Kino war eine Inspiration für diese innovative Technologie, die Bilder wieder zum Leben erweckt. Das System nutzt verstärkte Helligkeits-, Kontrast- und Farbeinstellungen sowie Details für diese Zwecke. Das Ergebnis sind ultra-individuelle Bilder mit einer Lebendigkeit, die den Unterschied zwischen Filmen oder Serien und der Wirklichkeit verschmelzen lassen.

Dolby Atmos
Willkommen in einer kraftvollen Klangwelt, die den Surround-Sound neu definiert: Mit Dolby Atmos scheinen die Töne um dich herum im Raum zu fließen, atemberaubend real. Das pusht dein Unterhaltungserlebnis in eine ungeahnte Dimension. Dolby Atmos-Inhalte sind auf 4k-UHD-Blu-Ray-Discs, Video-Streaming-Diensten wie Netflix oder Musik-Streaming-Diensten wie Tidal verfügbar.

HDMI-Eingänge
Einstecken, fertig, los: Mit den HDMI Inputs schließt du die verschiedensten Geräte an – ob Blu-Ray- oder DVD-Player, Streaming Boxen, Digitalreceiver oder Spielkonsolen. Schon sind Filme, Musik und Games auf deinem TV verfügbar.

HLG
Hybrid Log Gama, oder kurz HLG, ist ein Must-Have für jeden modernen TV. Mit diesem Standard können Sie einen optisch hochwertigen HDR-Inhalt genießen, den die Rundfunk- oder Streaming-Anbieter per Satellit, Kabel oder Antenne übertragen.
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
CE, RED, RoHS, ErP, REACH, PAH, SCCP
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
24 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
PAL, SECAM
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Audioeingang (L, R)
1
Audio (L,R) Out
1
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version
2.0.3
Smart-Modi
Foto, Musik
Video-Apps
Netflix, YouTube
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
112 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
112 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
175 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1556 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
274 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
952 mm
Gewicht (mit Ständer)
19800 g
Breite (ohne Standfuß)
1556 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
82 mm
Höhe (ohne Standfuß)
906 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1705 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
1047 mm
Paketgewicht
27300 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, ErP, REACH, RoHS
Management-Funktionen
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Design
Produktfarbe
Silber
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 300 mm
Standfarbe
Silber
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma Photo (HLG Photo)
Unterstützte Videoformate
TP, TRP, VP9
Unterstützte Audioformate
AAC, AC3, ASF, DTS, EAC3, FLAC, LPCM, M4A, MP3, WAV
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPEG, JPG, MPO, PNG
Videokompressionsformate
3GP, 3GPP, ASF, AV1, AVI, DAT, H.264, H.265, HEVC, MKV, MOV, MP4, MPEG, TS, VOB, WEBM
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
70 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
QLED
Bildschirmform
Flach
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Wiederholfrequenz
60 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
177 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 578,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,83*
€ 784,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,08*
€ 778,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,01*
€ 760,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,00*
€ 741,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,49*
€ 688,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.