Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beafon SW2 4,32 cm (1.7") IPS 55 mm Digital 240 x 280 Pixel Touchscreen 4G Schwarz, Blau WLAN GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beafon SW2 4,32 cm (1.7") IPS 55 mm Digital 240 x 280 Pixel Touchscreen 4G Schwarz, Blau WLAN GPS
Beafon SW2 4,32 cm (1.7") IPS 55 mm Digital 240 x 280 Pixel Touchscreen 4G Schwarz, Blau WLAN GPS
Beafon SW2 4,32 cm (1.7") IPS 55 mm Digital 240 x 280 Pixel Touchscreen 4G Schwarz, Blau WLAN GPS
Beafon SW2 4,32 cm (1.7") IPS 55 mm Digital 240 x 280 Pixel Touchscreen 4G Schwarz, Blau WLAN GPS
Beafon SW2 4,32 cm (1.7") IPS 55 mm Digital 240 x 280 Pixel Touchscreen 4G Schwarz, Blau WLAN GPS
Beafon SW2 4,32 cm (1.7") IPS 55 mm Digital 240 x 280 Pixel Touchscreen 4G Schwarz, Blau WLAN GPS
Beafon SW2 4,32 cm (1.7") IPS 55 mm Digital 240 x 280 Pixel Touchscreen 4G Schwarz, Blau WLAN GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-117496259
Hersteller:
     Bea-fon Mobile
Herst.-Nr.:
     KIDS_SW2_EU001BB
EAN/GTIN:
     9120124821143
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
Die bea-fon Kids Watch SW2 ist eine 4G GPS-Smartwatch für Kinder mit einer separaten SOS Taste. Diese Kids Watch wird über eine bea-fon App (Elternapp) eingerichtet und gesteuert, so dass jedes Elternteil auf Ihrem Smartphone immer eine genaue Kontrolle über den Standort (GPS) Ihres Kindes hat.

Durch die bea-fon Watch App für Android und iOS sind Sie immer mit ihrem Kind verbunden und steuern alle Bedienungen, was Ihr Kind darf und was nicht. Hinterlegen Sie eine oder mehrere SOS-Notrufnummern oder hinterlegen Sie eine SOS- Sicherheitszone. Sobald Ihr Kind den von Ihnen festgelegten

Bereich verlässt, erhalten Sie sofort einen SOS-Benachrichtigung mit allen GPS Daten auf der Karte ersichtlich. Durch eine durchgehende Verbindung zwischen der bea-fon App und der SW2 können Sie jederzeit den Live-Standort Ihres Kindes sowie den bisherigen Standortverlauf abrufen. Eine schnelle Erreichbarkeit ist durch ein direktes Telefonat, einem Video Call oder per Voice Chat möglich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
16 mm
Dicke
42 mm
Gewicht
53 g
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Mobilfunknetzgenerierung
4G
4G-Standards
LTE
unterstützte 3G-Bandbreiten
900,2100 MHz
SIM-Kartentyp
NanoSIM
GPS
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Bluetooth-Version
Nicht unterstützt
Kopfhörer-Anschluss
Nein
Leistungen
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Integrierte Kamera
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
240 x 280 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.7 "
Bildschirmtechnologie
IPS
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
55 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Schwarz, Blau
Armbandfarbe
Schwarz, Grau
Form
Rechteckig
Konzipiert für Kinder
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
Magnetischer Ladeanschluss
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
700 mAh
Gesprächszeit
2.66 h
Bereitschaftszeit
65 h
Merkmale
Schrittzähler
Ja
SOS-Alarmfunktion
Ja
Anrufer-Identifikation
Ja
SMS-Benachrichtigungen
Ja
Wecker
Ja
Anrufbenachrichtigungen
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ladegerät
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,32*
€ 146,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,76*
€ 146,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,37*
€ 138,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,99*
€ 134,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,04*
€ 116,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.