Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 14G-PRIVACY-SCREEN Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 35,6 cm (14")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 14G-PRIVACY-SCREEN Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 35,6 cm (14")
StarTech.com 14G-PRIVACY-SCREEN Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 35,6 cm (14")
StarTech.com 14G-PRIVACY-SCREEN Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 35,6 cm (14")
StarTech.com 14G-PRIVACY-SCREEN Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 35,6 cm (14")
StarTech.com 14G-PRIVACY-SCREEN Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 35,6 cm (14")
StarTech.com 14G-PRIVACY-SCREEN Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 35,6 cm (14")
StarTech.com 14G-PRIVACY-SCREEN Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 35,6 cm (14")
StarTech.com 14G-PRIVACY-SCREEN Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 35,6 cm (14")
StarTech.com 14G-PRIVACY-SCREEN Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 35,6 cm (14")
StarTech.com 14G-PRIVACY-SCREEN Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 35,6 cm (14")
StarTech.com 14G-PRIVACY-SCREEN Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 35,6 cm (14")
StarTech.com 14G-PRIVACY-SCREEN Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 35,6 cm (14")
StarTech.com 14G-PRIVACY-SCREEN Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 35,6 cm (14")
StarTech.com 14G-PRIVACY-SCREEN Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 35,6 cm (14")
StarTech.com 14G-PRIVACY-SCREEN Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 35,6 cm (14")
StarTech.com 14G-PRIVACY-SCREEN Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 35,6 cm (14")
Artikel-Nr.:
     CIDE6-117925857
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     14G-PRIVACY-SCREEN
EAN/GTIN:
     0065030901970
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
440 mm
Höhe des Versandkartons
200 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
174 mm
Gewicht
100 g
Design
Geeignet für
Laptop
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
390 mm
Verpackungstiefe
245 mm
Verpackungshöhe
6 mm
Paketgewicht
160 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
14 "
Umkehrbarkeit
Gold-zu-Schwarz
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz, Privatsphäre
Unterstützte Displaytypen
LCD
Seitenverhältnis
16:9
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
60 %
Oberflächenlackierung
Glänzend/Matt
Reinigungstuch
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Speicherordner
Ja
Installationstyp
Klebestreifen + Diarahmen-Registerkarte
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu
51 %
Blaulichtfilter
Ja
Markenkompatibilität
Universal
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.