Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 156G-PRIVACY-SCREEN Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 39,6 cm (15.6")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 156G-PRIVACY-SCREEN Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 39,6 cm (15.6")
StarTech.com 156G-PRIVACY-SCREEN Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 39,6 cm (15.6")
StarTech.com 156G-PRIVACY-SCREEN Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 39,6 cm (15.6")
StarTech.com 156G-PRIVACY-SCREEN Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 39,6 cm (15.6")
StarTech.com 156G-PRIVACY-SCREEN Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 39,6 cm (15.6")
StarTech.com 156G-PRIVACY-SCREEN Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 39,6 cm (15.6")
StarTech.com 156G-PRIVACY-SCREEN Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 39,6 cm (15.6")
StarTech.com 156G-PRIVACY-SCREEN Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 39,6 cm (15.6")
StarTech.com 156G-PRIVACY-SCREEN Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 39,6 cm (15.6")
StarTech.com 156G-PRIVACY-SCREEN Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 39,6 cm (15.6")
StarTech.com 156G-PRIVACY-SCREEN Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 39,6 cm (15.6")
StarTech.com 156G-PRIVACY-SCREEN Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 39,6 cm (15.6")
StarTech.com 156G-PRIVACY-SCREEN Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 39,6 cm (15.6")
StarTech.com 156G-PRIVACY-SCREEN Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 39,6 cm (15.6")
StarTech.com 156G-PRIVACY-SCREEN Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 39,6 cm (15.6")
StarTech.com 156G-PRIVACY-SCREEN Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 39,6 cm (15.6")
Artikel-Nr.:
     CIDE6-117925859
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     156G-PRIVACY-SCREEN
EAN/GTIN:
     0065030901987
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
440 mm
Höhe des Versandkartons
200 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
345 mm
Tiefe
194 mm
Design
Geeignet für
Laptop
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Gold
Material
Kunststoff
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
390 mm
Verpackungstiefe
245 mm
Verpackungshöhe
6 mm
Paketgewicht
172 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Umkehrbarkeit
Gold-zu-Schwarz
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz, Privatsphäre
Unterstützte Displaytypen
LCD
Seitenverhältnis
16:9
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
60 %
Oberflächenlackierung
Glänzend/Matt
Reinigungstuch
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Speicherordner
Ja
Installationstyp
Klebestreifen + Diarahmen-Registerkarte
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu
51 %
Blaulichtfilter
Ja
Markenkompatibilität
Universal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.