Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 162MG-PRIVACY-SCREEN Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 40,6 cm (16")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 162MG-PRIVACY-SCREEN Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 40,6 cm (16")
StarTech.com 162MG-PRIVACY-SCREEN Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 40,6 cm (16")
StarTech.com 162MG-PRIVACY-SCREEN Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 40,6 cm (16")
StarTech.com 162MG-PRIVACY-SCREEN Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 40,6 cm (16")
StarTech.com 162MG-PRIVACY-SCREEN Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 40,6 cm (16")
StarTech.com 162MG-PRIVACY-SCREEN Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 40,6 cm (16")
StarTech.com 162MG-PRIVACY-SCREEN Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 40,6 cm (16")
StarTech.com 162MG-PRIVACY-SCREEN Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 40,6 cm (16")
StarTech.com 162MG-PRIVACY-SCREEN Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 40,6 cm (16")
StarTech.com 162MG-PRIVACY-SCREEN Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 40,6 cm (16")
StarTech.com 162MG-PRIVACY-SCREEN Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 40,6 cm (16")
StarTech.com 162MG-PRIVACY-SCREEN Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 40,6 cm (16")
StarTech.com 162MG-PRIVACY-SCREEN Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 40,6 cm (16")
StarTech.com 162MG-PRIVACY-SCREEN Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 40,6 cm (16")
StarTech.com 162MG-PRIVACY-SCREEN Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 40,6 cm (16")
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118035808
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     162MG-PRIVACY-SCREEN
EAN/GTIN:
     0065030902076
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
440 mm
Höhe des Versandkartons
200 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
351 mm
Tiefe
229 mm
Gewicht
100 g
Design
Geeignet für
Monitor/Laptop
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Gold
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
390 mm
Verpackungstiefe
245 mm
Paketgewicht
192 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Umkehrbarkeit
Gold-zu-Schwarz
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz, Privatsphäre
Unterstützte Displaytypen
LCD
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
60 %
Oberflächenlackierung
Glänzend/Matt
Reinigungstuch
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Installationstyp
Klebestreifen
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu
51 %
Blaulichtfilter
Ja
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
MacBook Pro 21/23
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.