Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 13 Zoll MacBook Air M2/M3 Laptop Blickschutz, Entfernbarer & Reversibler Blendschutzfilter, Magnetische Laptop-Sichtschutzfolie mit 51% Blaulichtreduzierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 13 Zoll MacBook Air M2/M3 Laptop Blickschutz, Entfernbarer & Reversibler Blendschutzfilter, Magnetische Laptop-Sichtschutzfolie mit 51% Blaulichtreduzierung
StarTech.com 13 Zoll MacBook Air M2/M3 Laptop Blickschutz, Entfernbarer & Reversibler Blendschutzfilter, Magnetische Laptop-Sichtschutzfolie mit 51% Blaulichtreduzierung
StarTech.com 13 Zoll MacBook Air M2/M3 Laptop Blickschutz, Entfernbarer & Reversibler Blendschutzfilter, Magnetische Laptop-Sichtschutzfolie mit 51% Blaulichtreduzierung
StarTech.com 13 Zoll MacBook Air M2/M3 Laptop Blickschutz, Entfernbarer & Reversibler Blendschutzfilter, Magnetische Laptop-Sichtschutzfolie mit 51% Blaulichtreduzierung
StarTech.com 13 Zoll MacBook Air M2/M3 Laptop Blickschutz, Entfernbarer & Reversibler Blendschutzfilter, Magnetische Laptop-Sichtschutzfolie mit 51% Blaulichtreduzierung
StarTech.com 13 Zoll MacBook Air M2/M3 Laptop Blickschutz, Entfernbarer & Reversibler Blendschutzfilter, Magnetische Laptop-Sichtschutzfolie mit 51% Blaulichtreduzierung
StarTech.com 13 Zoll MacBook Air M2/M3 Laptop Blickschutz, Entfernbarer & Reversibler Blendschutzfilter, Magnetische Laptop-Sichtschutzfolie mit 51% Blaulichtreduzierung
StarTech.com 13 Zoll MacBook Air M2/M3 Laptop Blickschutz, Entfernbarer & Reversibler Blendschutzfilter, Magnetische Laptop-Sichtschutzfolie mit 51% Blaulichtreduzierung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118343519
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     13MAM-PRIVACY-SCREEN
EAN/GTIN:
     0065030906500
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Verhindern Sie visuelles Ausspähen, indem Sie den Betrachtungswinkel Ihres 13" MacBook Air M2/M3 Bildschirms einschränken

Dieser Laptop-Sichtschutz ist für Ihr M2 und M3 2023 13 Zoll MacBook Air geeignet.

Visuelle Ausspähung verhindern

Dieser Sichtschutzfilter ist eine praktische und kostengünstige Lösung, um vertrauliche Daten vor unerwünschten Blicken zu schützen. Der Sichtschutz verdunkelt den Bildschirm Ihres Computers von der Seite und bietet gleichzeitig einen klaren Blickwinkel von 60 Grad (+/- 30 Grad von der Mitte) für den Benutzer.

Zweiseitiger Filter

Der Sichtschutz ist zweiseitig verwendbar, mit einer matten, blendfreien Seite für Umgebungen, die zu Blendeffekten neigen, und einer hochglänzenden Seite, die dazu beiträgt, die Lebendigkeit der Farben zu erhalten. Die matte Seite bietet zusätzlichen Schutz für den Bildschirm mit einer Beschichtung, die Fingerabdrücke und Kratzer abweist. Der Sichtschutz hat eine Lichtdurchlässigkeit von 60 % und sorgt so für eine optimale Bildschirmhelligkeit und mehr Privatsphäre.

Problemlose Installation

Befestigen Sie die Sichtschutzfolie mit den schmalen integrierten Magnetstreifen. Mitgelieferte Schutzhülle zum Verstauen/Schützen des Blickschutzes vor Beschädigungen, wenn er nicht verwendet wird.

Blaues Licht reduzieren

Reduzieren Sie die Belastung der Augen und verbessern Sie den Sehkomfort, indem Sie die Belastung durch blaues Licht verringern. Der 13" MacBook Air 2023 M2/M3 Bildschirmfilter blockiert bis zu 51% des blauen Lichts, das vom Display ausgestrahlt wird. Digitale Augenbelastung kann zu Symptomen wie Kopfschmerzen, trockenen Augen und verschwommenem Sehen führen.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
430 mm
Höhe des Versandkartons
150 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Höhe
198 mm
Tiefe
0.4 mm
Gewicht
50 g
Design
Maximale Bildschirmgröße
13 "
Geeignet für
Laptop
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Umkehrbarkeit
Matt bis glänzend
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
390 mm
Verpackungstiefe
245 mm
Verpackungshöhe
4 mm
Paketgewicht
190 g
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz, Privatsphäre
Unterstützte Displaytypen
LCD
Schutzfunktion
Kratzresistent
Begrenzt den Betrachtungswinkel
30 °
Lichtdurchlässigkeit
60 %
Oberflächenlackierung
Glänzend/Matt
Reinigungstuch
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Speicherordner
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu
51 %
Blaulichtfilter
Ja
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
MacBook Air M2/M3
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.