Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp 65FQ5EG Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp 65FQ5EG Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sharp 65FQ5EG Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sharp 65FQ5EG Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sharp 65FQ5EG Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sharp 65FQ5EG Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sharp 65FQ5EG Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sharp 65FQ5EG Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sharp 65FQ5EG Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sharp 65FQ5EG Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sharp 65FQ5EG Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118623460
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     65FQ5EG
EAN/GTIN:
     5905683270205
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Der 55FQ5EG ist ein 144Hz rahmenloser Quantum Dot Sharp Google TV™ mit 4K-Ultra-HD-Auflösung und außergewöhnlicher Multimedia- und Spielfunktionen.

Ein Premium-Fernseher mit atemberaubender Bildqualität und fantastischem Sound! Neue Option für die Bildwiederholfrequenz 120/144 Hz und HDMI 2.1 VRR-Funktion. Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihres Fernsehers für Gaming-Abenteuer aus. Dank der Quantum Dot-Technologie sind die Bildfarben satt und wirken visuell beeindruckend und lebendig, insbesondere bei HDR- oder Dolby Vision-Inhalten.

Das Hybrid-Harman/Kardon-Soundsystem verfügt über ein einzigartiges Treiber-Setup – nach vorne gerichtete Hochtöner und nach unten gerichtete Woofer. Eine Kombination, die für perfekte Klangklarheit und solide Basswiedergabe sorgt. Fortschrittliche DTS Virtual:X- und Dolby Atmos-Technologien liefern virtuelle Höhe und virtuellen Mehrkanal-Surround-Sound für das beste Heimkinoerlebnis.

Der integrierte Google Assistant bietet schnelle und hilfreiche Unterstützung und erleichtert die Bedienung dank Sprachsteuerung.

Premium-Design mit vollständigem Aluminiumkörper
Zeitloses Design und hervorragende Gestaltung machen Ihren neuen Sharp-Fernseher zu einer harmonischen Ergänzung für Ihr Zuhause. Aus elegantem Aluminiumlegierung gefertigt, scheint der rahmenlose Bildschirm über der Oberfläche zu schweben, auf der er steht. Bei Sharp glauben wir, dass ein Fernseher nicht nur Bilder von höchster Qualität anzeigen muss, sondern auch stilvoll sein und aus Materialien von höchster Qualität bestehen muss. Die Premium Sharp FQ-Serie.

Eine farbenfrohe Welt der KI-Bildverarbeitung (Künstliche Intelligenz)
KI verbessert unsere Welt und verbessert das Fernseherlebnis wie nie zuvor. Aber wie funktioniert es im Fernsehen? KI-Algorithmen analysieren Inhalte Bild für Bild und erkennen Objekte wie Gesichter, Bäume, Gebäude, den Himmel usw. Für jeden erkannten Objektbereich wendet die KI die am besten optimierten Bildeinstellungen an und als Ergebnis sieht die gesamte Szene natürlicher, detaillierter und farbenfroher aus, mit angepasster Rauschunterdrückung, Hintergrundbeleuchtung, Sättigung oder Kontrast. Dies führt zu natürlicheren Farben, schärferen Details und einer flüssigeren Filmbewegung. KI wird auch für die Hochskalierung von 2K auf 4K mit besseren Ergebnissen als je zuvor verwendet. Das ist die Schönheit der KI-Bildverarbeitung!

Perfekter Klang und klare Dialoge mit dem hochwertigen Harman Kardon Soundsystem
Das Ziel, stilvolles Design mit Funktionalität zu verbinden, galt auch für die Konstruktion des Audiosystems. Der Lautsprechergitter, der die frontseitigen Hochtöner verbirgt, ist so konzipiert, dass er einen klaren und unverzerrten Klang liefert. Zusammen mit Harman / Kardon haben wir ein einzigartiges Zwei-Wege-Audiosystem mit frontseitigen Mittel- und Hochtonlautsprechern und nach unten abstrahlenden Basslautsprechern geschaffen. Die hohen Töne erreichen Ihre Ohren direkt und sorgen für kristallklare Dialoge, während die tiefen Töne von der Oberfläche, auf der der Fernseher steht, reflektiert werden und Ihnen einen reichen, tiefen Bass liefern. All dies ist in Gehäusen mit einem Fassungsvermögen von über 500 ccm pro Kanal untergebracht, etwas ganz Einzigartiges in der Welt der Fernseher. Darüber hinaus hat das neu gestaltete Netzteil des Verstärkers es ermöglicht, ein harmonisches Verzerrungsverhältnis (THD) von etwa 1% zu erreichen, was zehnmal besser ist als andere TV-Audiolösungen.

Vollständiges Kinoerlebnis mit AQUOS Wireless Surround
Der FQ Series TV ist kompatibel mit dem AQUOS Wireless Surround von Sharp, einem modularen System, bei dem Sie das Immersionsniveau wählen. Fügen Sie einfach einen Subwoofer für tieferen Bass hinzu oder hintere Lautsprecher für Theaterstil Surround-Sound. Zusammen bringen sie das volle Kinoerlebnis mit Dolby Atmos und DTS:X in Ihr Wohnzimmer. Sie benötigen keine zusätzliche Software oder externe Geräte - AQUOS Wireless Surround Lautsprecher verbinden sich drahtlos mit dem FQ Series TV, so dass Sie sie überall in Ihrem Raum platzieren können.

Unterstützung für die besten 3D-Soundstandards - Dolby Atmos und DTS:X
Das hervorragende Audiosystem des Sharp FQ-Serien-Fernsehers wurde mit den fortschrittlichsten Technologien für objektbasierten Surround-Sound wie Dolby Atmos und DTS:X weiter verbessert. Diese Technologien füllen Ihren Raum mit Surround-Sound, der perfekt zu dem passt, was Sie gerade sehen.

Brillante Farben und hohe Bilddynamik mit Quantum Colour Technologie
Die neue Sharp FQ-Serie verwendet das ultramoderne VA-LCD-Panel mit einer direkten LED-Hintergrundbeleuchtung und einer Quantum Dot (QLED)-Schicht. Sie bietet die derzeit breiteste Palette an Farbwiedergaben, die in LCD-Fernsehern erhältlich sind. Dies resultiert in einer perfekten Farbwiedergabe nicht nur der gesättigtesten Teile des Bildes, sondern verbessert auch deutlich die Tonübergänge, reproduziert realistisch Farben und Hauttöne sowie die Nuancen eines blauen Himmels oder des Grüns eines Ozeans. Der Sharp FQ-Serien-Fernseher kann bis zu 92% der Farben im DCI.P3-Set und bis zu 78% des BT.2020-Sets wiedergeben. Dies sind wirklich beeindruckende Ergebnisse, und Sie können den Unterschied mit bloßem Auge sehen!

Hohe Helligkeit (450-500 Nits) für das beste HDR-Erlebnis
Um hervorragende HDR (High Dynamic Range) Bilder zu genießen, muss ein Fernseher eine hohe Helligkeitsstufe bieten können. Nur dann können Sie wirklich alle Tiefe und Details sehen, insbesondere wenn dunklere und hellere Zonen gleichzeitig auftreten. Die Sharp FQ Serie liefert eine Spitzenhelligkeit von 450 - 500 Nits. Dies führt zu einem wirklich atemberaubenden visuellen Erlebnis beim Anschauen von HDR und Dolby Vision Inhalten.

Dolby Vision IQ für 12-Bit-Farben-HDR-Inhaltsunterstützung
Dolby Vision IQ ist eine der höchsten Ausprägungen des HDR-Standards. Es übertrifft das "gewöhnliche" HDR in vielerlei Hinsicht, nicht nur in der Anzahl der Bits, die das Bild beschreiben. Erstens liefert Dolby Vision Metadaten, die die Beleuchtungs- und Farbbedingungen für jedes einzelne Bild beschreiben. Dies wirkt sich besonders auf die Qualität von Spielfilmmaterialien aus, die sowohl licht- als auch dunkelreiche Szenen enthalten. Für jede dieser Szenen können Sie separate Einstellungen definieren, was eine bessere Wiedergabe und Wahrnehmung der Szenen gewährleistet. Heute bieten fast alle führenden Streaming-Plattformen Filme und Serien an, die mit Dolby Vision kompatibel sind, so dass Sie diese auf Ihrer neuen Sharp FQ-Serie in atemberaubender Qualität ansehen können.

AQUOS Motion - Bewegungsinhaltsschätzung und Kompensation für ein flüssiges Bewegtbild
Um eine perfekte Bildflüssigkeit zu gewährleisten, insbesondere bei Szenen mit schnell bewegenden Objekten, sind die Sharp FQ-Serien-Fernseher mit dem Aquos Motion Glättungssystem ausgestattet, das mit einer Bildwiederholrate von bis zu 144Hz arbeitet. Das in den ultraeffizienten Bildprozessor implementierte Künstliche Intelligenz (KI) System analysiert das Bild "Frame für Frame" unter Berücksichtigung von bewegenden Objekten und erzeugt bei Bedarf zusätzliche Frames, um die Glätte zu erhöhen. Der Benutzer hat die volle Kontrolle über das AQUOS Motion System und für Puristen, die Inhalte ohne zusätzliche Verarbeitung - im vollen Kinostil - ansehen möchten, kann es ausgeschaltet werden.

Lichtsensor für automatische Helligkeitsanpassung
Der Sharp FQ Series TV liefert wunderschön helle Bilder, aber die Umgebungslichtbedingungen ändern sich im Laufe des Tages dynamisch und manuelle Helligkeitsänderungen können lästig sein. Eine abendliche Kinosession mit voller Helligkeit, die für die Mitte eines klaren Tages geeignet ist, ist nicht unbedingt das beste Erlebnis. Deshalb ist der neue Sharp FQ Series TV mit einem Umgebungslichtsensor ausgestattet, der die Hintergrund- und Panelhelligkeit automatisch und intelligent anpasst, der auch im Dolby Vision IQ HDR-Inhalt verwendet werden kann. Die automatische Helligkeitsfunktion hat einen weiteren Vorteil - sie spart Energie. Ihr Sharp FQ Series weiß genau, welche Einstellungen für den Moment optimal sind, erhöht Ihren Komfort und senkt Ihre Energiekosten. Sie müssen nichts tun, außer Ihre Lieblingssendung zu genießen.

Das Entertainment, das Sie lieben. Mit ein wenig Hilfe von Google.
Durchsuchen Sie über 400.000 Filme und TV-Episoden von Ihren Streaming-Diensten - an einem Ort und organisiert nach den Genres und Themen, die Sie am meisten interessieren. Entdecken Sie neue Filme und Shows basierend auf dem, was Sie gesehen haben und was Sie interessiert, und Sie können sogar Ihre Watchlist aktualisieren und Ihren Fernseher von Ihrem Telefon aus steuern. Außerdem können Sie Google Assistant bitten, Filme zu finden, Apps zu streamen, Musik abzuspielen und den Fernseher - alles mit Ihrer Stimme - zu steuern.

Für das ultimative Spielerlebnis mit vier HDMI Eingängen, geringer Eingangsverzögerung und 144Hz Gaming Engine
Alle vier HDMI-Anschlüsse des neuen Sharp FQ Series TV sind mit dem neuesten und schnellsten HDMI Standard ausgestattet, sodass Sie alle Vorteile der neuesten Video- und Audioverbindungen sowie PCs und Konsolen genießen können. Das bedeutet, dass Sie die erweiterte eARC-Rückkopplungsfunktion nutzen können, die wichtig für die Verbindung zu Soundbars oder Verstärkern ist, die Dolby Atmos oder dts:X Surround-Sound decodieren. Die ALLM-Funktion schaltet den Fernseher in den Modus mit geringer Latenz, indem sie alle Nachbearbeitungsfunktionen ausschaltet, wenn Sie eine Konsole oder einen PC anschließen. Moderne Konsolen (XBOX Series X und PS5) können über den 120Hz HDMI-Eingang an die FQ-Serie angeschlossen werden. Spiele mit 120fps sehen nicht nur flüssig aus, sondern fühlen sich auch reaktionsschneller an, dank der geringeren Eingabelatenz und der höheren Bildrate. Wenn Sie einen Gaming-PC an die FQ-Serie anschließen möchten, ist diese bereit für eine Bildwiederholrate von 144Hz! All diese Funktionen finden Sie im neuen Sharp FQ Series TV.

Steuer dein TV mit deinem Handy
Verwenden Sie die Google TV-App, um Ihren Fernseher direkt von Ihrem Mobilgerät aus zu steuern. Jetzt können Sie etwas Tolles zum Ansehen finden, selbst wenn das Sofa Ihre Fernbedienung verschluckt hat. Und Sie können die Tastatur Ihres Telefons verwenden, um schnell komplizierte Passwörter, Filmtitel oder Suchbegriffe einzugeben.
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
CE (RED, RoHS, ErP), REACH/PAH/SCCP
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
15 W
Eingebaute Audio-Decoder
DTS Virtual:X, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus
Equalizer
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
PAL, SECAM
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Lieferumfang
Montageset
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.1
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Google TV
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version
2.0.3
Video-Apps
Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, Netflix, YouTube
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
136 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
136 kWh
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1447 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
277.3 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
926.4 mm
Gewicht (mit Ständer)
18100 g
Breite (ohne Standfuß)
1447 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
61 mm
Höhe (ohne Standfuß)
855.9 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1606 mm
Verpackungstiefe
147 mm
Verpackungshöhe
1018 mm
Paketgewicht
25700 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Management-Funktionen
Automatische Abschaltung
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 200 mm
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Unterstützte Videoformate
AVI, DAT, H.264, HEVC/H.265, MKV, MOV, MP4, MPG, TS, VOB
Unterstützte Audioformate
AAC, M4A, MP3, WAV
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, JPG, MPO, PNG
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
65 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Motion Interpolation Technologie
AMR+ (Active Motion & Resolution) 1400
Kontrastverhältnis
1000000:1
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Wiederholfrequenz
144 Hz
Display-Bildwiederholrate unterstützt
60 Hz, 144 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
164 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 700,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,23*
€ 939,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 783,53*
€ 932,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 768,09*
€ 914,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,04*
€ 888,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 700,56*
€ 833,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.