Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K-Active BellaBambi Gesicht, Hals/Nacken Violett, Blau, Weiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen
K-Active BellaBambi Gesicht, Hals/Nacken Violett, Blau, Weiß
K-Active BellaBambi Gesicht, Hals/Nacken Violett, Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119541010
Hersteller:
     K-Active
Herst.-Nr.:
     12690
EAN/GTIN:
     4250926549015
Suchbegriffe:
Schröpfglas
schröpfglas mit ball
schröpfglas
Um die vielfältigen Möglichkeiten der BellaBambi®s nutzen zu können, haben wir verschiedene Sets für Sie zusammengestellt. Sie bestehen aus je 1 BellaBambi® SENSITIVE, BellaBambi® REGULAR und BellaBambi® INTENSE, entweder jeweils in den Größen „Original“ oder „Mini“. Die innovative Unterdruckmassage mittels dieser Cups ermöglicht vielfältige und effektive Anwendungen in den Bereichen Sport, Wellness und Beauty. Durch die unterschiedlichen Intensitäten der verschiedenen Produkte ermöglichen sie jedem Anwender ein angenehmes und wirkungsvolles Arbeiten in den unterschiedlichen Körperregionen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Gesicht, Hals/Nacken
Produktfarbe
Violett, Blau, Weiß
Gehäusematerial
Silikon
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Nein
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
20 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 42,86*
€ 51,00
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 41,36*
€ 49,22
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 36,80*
€ 43,79
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 35,24*
€ 41,94
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 30,93*
€ 36,81
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.