Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar KB-7391 Kühlschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar KB-7391 Kühlschrank
Tristar KB-7391 Kühlschrank
Tristar KB-7391 Kühlschrank
Tristar KB-7391 Kühlschrank
Tristar KB-7391 Kühlschrank
Tristar KB-7391 Kühlschrank
Tristar KB-7391 Kühlschrank
Tristar KB-7391 Kühlschrank
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15927594
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     KB-7391
EAN/GTIN:
     8713016073914
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Mit seiner Kapazität von 91 Litern und einer Breite von 47,5 cm ist dieser Kühlschrank praktisch und kompakt für kleine Räume wie Studenten-WGs, Tagungsräume oder Campingplätze. Dank der geringen Breite passt er leicht durch die Tür eines Campers. Außerdem ist der Kühlschrank mit einem 10-Liter-Gefrierfach ausgestattet und Sie können aufgrund der guten Aufteilung erstaunlich viel darin unterbringen.

Kompakter Kühlschrank mit Gefrierfach
Haben Sie nur wenig Platz, möchten aber nicht auf einen Kühlschrank verzichten? Dann ist der Tristar Kühlschrank eine gute Wahl! Dank seiner Größe ist er ideal für kleinere Räume wie Studenten-WGs und Büros geeignet. Er hat eine Größe von 48 x 45 x 83,1 cm und wiegt 19 kg. Außerdem hat er einstellbare Füße, sodass er immer fest auf dem Boden steht, und Sie können den Türanschlag bei Bedarf ändern. In seinem 10-Liter-Gefrierfach können Sie natürlich Eiswürfel und Eiscreme aufbewahren.

Idealer Kühlschrank für den Campingplatz
An heißen Sommertagen auf dem Campingplatz dürfen kühle Getränke und eiskaltes Eis nicht fehlen. Aufgrund seiner kompakten Größe ist dieser Kühlschrank ideal fürs Camping. Da er sehr schmal ist (47,5 cm) passt er leicht durch die Tür Ihres Caravans oder Campers. Sie können den Kühlschrank auch unter das Vorzelt stellen. Ideal, wenn Sie morgens unter dem Vorzelt frühstücken möchten.

Energieeffizienter Kühlschrank mit A+-Kennzeichnung
Der Tristar KB-7391 Kühlschrank besitzt eine A+-Kennzeichnung. So müssen Sie sich keine Sorgen wegen hoher Stromrechnungen oder wegen der Umwelt machen. Der Kühlschrank hat eine Leistung von 60 Watt und verbraucht 110 kWh im Jahr.

Ausreichend Platz und leicht zu reinigen dank der praktischen Aufteilung
Aufgrund der praktischen Aufteilung des Kühschranks können Sie überraschend viel in ihm unterbringen. So verfügt er beispielsweise über ausreichend Platz für drei bis vier Getränkeflaschen und ein Kühlfach für Obst und Gemüse. Er ist außerdem mit zwei Glasablagen und zwei Seitenfächern für Fleisch, Dosen, Eier und Aufstriche ausgestattet. Alle Einzelteile können entfernt werden, sodass Sie ihn leicht mit Seifenwasser reinigen können.

Was ist im Lieferumfang enthalten?
Tristar KB-7391 Kühlschrank, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
82 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Ablageflächen Kühlschranktür
2
Eierablage
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
10 l
Lagerzeit bei Störung
12 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Eiswürfelbehälter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
475 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
831 mm
Gewicht
22000 g
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
110 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
60 W
AC Eingangsspannung
230 V
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
1.75 m
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Steuerung
Drehregler
Kältemittelart
R600a
Anzahl der Kompressoren
1
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
91 l
Klimaklasse
N-ST
Geräuschpegel
39 dB
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
38 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,15*
€ 340,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,16*
€ 339,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,14*
€ 323,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,01*
€ 311,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,41*
€ 281,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tristar
KB-7351
ab € 150,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.