Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

National Geographic 76/350 Reflektor 117x Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
National Geographic 76/350 Reflektor 117x Schwarz
National Geographic 76/350 Reflektor 117x Schwarz
National Geographic 76/350 Reflektor 117x Schwarz
National Geographic 76/350 Reflektor 117x Schwarz
National Geographic 76/350 Reflektor 117x Schwarz
National Geographic 76/350 Reflektor 117x Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19579267
Hersteller:
     National Geographic
Herst.-Nr.:
     9015000
EAN/GTIN:
     4007922201641
Suchbegriffe:
Teleskop
teleskop national geographic
teleskop
Das NATIONAL GEOGRAHIC 76/340 Dobson ist ein kompaktes, lichtstarkes Teleskop für Hobby-Astronomen. Es ist einfach zu transportieren und kinderleicht zu bedienen.
Diese Spiegelteleskope sind ideal für Einsteiger, da sie einfach zu bedienen sind und sehr viel Licht von den Himmelsobjekten sammeln.
Das Dobson Spiegelteleskop ist fertig montiert, sodass es auf einen Tisch gestellt wird und sofort mit der Erkundung des Weltraums begonnen werden kann. Umfangreiches Zubehör ist enthalten sowie ein kleines Buch zur Einführung in den Sternenhimmel und eine Planetariums-Software für den Computer.

Bitte beachten Sie, dass Spiegelteleskope der Bauart „Newton“ sehr gut für astronomische Beobachtungen am Sternenhimmel sind, jedoch nicht gut geeignet für Natur- und Landschaftsbeobachtungen am Tage. Für Natur- und Landschaftsbeobachtungen empfehlen wir deshalb Linsenteleskope.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Reflektor
Vergrößerung
117 x
Feste Brennweite
350 mm
Maximal unterstützter Okulardurchmesser
20 mm
Objektivdurchmesser
76 mm
Kompatible Okular
6,20 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1920 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bresser Optik
4950350
ab € 24,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.