Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinesis Low-Force Keypad Numerische Tastatur PC / Server USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinesis Low-Force Keypad Numerische Tastatur PC / Server USB Schwarz
Kinesis Low-Force Keypad Numerische Tastatur PC / Server USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20416137
Hersteller:
     Kinesis
Herst.-Nr.:
     AC210USB-BLK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
Keypad
Numerische Tastatur
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.82 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Merkmale
Geräteschnittstelle
USB
Zweck
PC / Server
Rechner
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
20
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,53*
€ 124,3907
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,89*
€ 123,6291
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,50*
€ 114,835
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,76*
€ 111,5744
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,60*
€ 97,104
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.