Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE MSA 1040 2-port Fibre Channel Dual Controller LFF Storage Disk-Array Rack (2U)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE MSA 1040 2-port Fibre Channel Dual Controller LFF Storage Disk-Array Rack (2U)
HPE MSA 1040 2-port Fibre Channel Dual Controller LFF Storage Disk-Array Rack (2U)
HPE MSA 1040 2-port Fibre Channel Dual Controller LFF Storage Disk-Array Rack (2U)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21999538
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     E7V99A
EAN/GTIN:
     4514953660113
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
SAS Controller
SAS Karte
Initiativen für Konsolidierung und Virtualisierung sind jetzt im Rahmen Ihres Budgets machbar. Der neue HP MSA 1040 Speicher bietet viele Funktionen des HP MSA 2040, wird jedoch zu einem günstigeren Einstiegspreis angeboten. HP ProLiant und BladeSystems Administratoren sowie IT-Anwender ohne besondere Vorkenntnisse profitieren von den einfachen und intuitiven Verwaltungsfunktionen des MSA. Die MSA 1040 Arrays nutzen die neue Controller-Architektur der 4. Generation mit einem neuen Prozessor, 2 Hostanschlüssen und 4 GB Cache pro Controller. Profitieren Sie von den neuesten Festplattensystemen, indem Sie den Formfaktor und die Technologie auswählen, die Ihre Anforderungen an Anwendungen und Budget optimal erfüllen. Im Gegensatz zu vielen Arrays anderer Anbieter sind beim MSA 1040 intuitive Management-Tools und leistungsstarke Datenservices, z. B. Snapshots und Volume Copy für einen besseren Datenschutz, bereits im Lieferumfang enthalten.

Einfach: Flexible Architektur. Einfache Installation. Einfache Verwaltung

• Die integrierte webbasierte Schnittstelle für Einrichtung und Verwaltung erleichtert Administratoren und IT-Anwendern von HP ProLiant/BladeSystems die Verwaltung von MSA.


Kostengünstig: Beliebte iSCSI/Fibre-Channel-Konfigurationen ab 6.500 USD*

• Konfigurationen mit zwei Controllern sind Standard und zum Preis von Konfigurationen mit nur einem Controller verfügbar.


Schnell: Das MSA 1040 bietet bis zu 50 % mehr Leistung im Vergleich zum P2000 G3

• Das neue MSA 1040 basiert auf der MSA-Architektur der 4. Generation und bietet Controller mit 2 Anschlüssen und jeweils 4 GB Cache sowie eine leistungsoptimierte I/O Engine.


Zukunftsfähig: Integrierte Erweiterbarkeit sowie Möglichkeit zum Upgrade auf MSA 2040

• Fügen Sie nach Bedarf Laufwerkgehäuse hinzu, um die Kapazität und die Anzahl an Spindeln zu erhöhen. Die meisten kostengünstigen Arrays im Einstiegsbereich lassen sich nicht erweitern.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
337 W
AC Eingangsspannung
100-230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Anschlüsse und Schnittstellen
Fibre Channel-Funktionen
Ja
Host Anschlüsse
2
Speichermedium
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
12
Maximal unterstützte Speicherkapazität
48 TB
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
RAID Level
0, 1, 3, 5, 6, 10, 50
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Tiefe
572 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
26000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.280,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.408,68*
€ 1.676,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.406,71*
€ 1.673,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.368,41*
€ 1.628,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.332,80*
€ 1.586,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.280,57*
€ 1.523,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
AJ763B
ab € 1.067,23*
Zubehör
HP
AJ833A
ab € 34,62*
Zubehör
HP
AJ834A
ab € 37,64*
Zubehör
HP
AJ837A
ab € 72,09*
Zubehör
HP
AJ835A
ab € 39,92*
Zubehör
HP
AJ838A
ab € 110,90*
Zubehör
HP
AJ836A
ab € 50,52*
Zubehör
HP
C8R26A
ab € 236,11*
Zubehör
HP
U2MP5PE
ab € 993,63*
Zubehör
HP
U1LW2PE
ab € 1.344,29*
Zubehör
HP
U1LW3PE
ab € 1.495,79*
Zubehör
HP
U1LW4PE
ab € 1.931,05*
Zubehör
HP
U2MQ9PE
ab € 1.989,27*
Zubehör
HP
U2MQ8PE
ab € 1.875,58*
Zubehör
HP
U6UF0PE
ab € 1.452,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.