Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff B55CS22NO 71 l A+ Schwarz, Grau, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff B55CS22NO 71 l A+ Schwarz, Grau, Metallisch
Neff B55CS22NO 71 l A+ Schwarz, Grau, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26425603
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     B55CS22N0
EAN/GTIN:
     4242004181842
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbaubackofen
neff backofen
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
A+
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.69 kWh
Anschlusswert
3650 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
16 A
Backofen
Anzahl der Öfen
1
Ofengröße
Groß
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Garraumvolumen Gesamteinheit
71 l
Netto-Ofenvolumen
71 l
Grill
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Auftaufunktion des Backofens
Ja
Grillenergie
2800 W
Konvektionsleistung
2300 W
Konventionelle Beheizung (Ober-/Unterhitze)
Ja
Reinigungsart
Pyrolytisch
Gewicht und Abmessungen
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
585 mm
Breite
596 mm
Tiefe
548 mm
Höhe
595 mm
Gewicht
41000 g
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Metallisch
Eingebautes Display
Ja
Steuerungsposition
Vorne oben
Display-Typ
TFT
Kühltür
Ja
Kabellänge
1.2 m
Ergonomie
Einfach zu säubern
Ja
Kindersicherung
Ja
Beleuchtung
Innenbeleuchtung
Ja
Weitere Suchbegriffe: back ofen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.232,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.434,73*
€ 1.707,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.412,16*
€ 1.680,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.330,40*
€ 1.583,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.281,72*
€ 1.525,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.232,79*
€ 1.467,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.