Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seal Shield Silver Seal Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seal Shield Silver Seal Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Seal Shield Silver Seal Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Seal Shield Silver Seal Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26571327
Hersteller:
     Seal Shield
Herst.-Nr.:
     SSKSV208DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
tastatur seal shield
keyboard
  • Standard-Tastatur-Layout (deutsch, inklusive Cursor- und Nummern-Block) - 100% wasser- und staubdicht (IP68, NEMA 4X) - spülmaschinenfest (für alle handelsüblichen Spülmaschinen bis 60°C) - Kunststoffgehäuse mit antimikrobieller Oberfläche - desinfizierbar - Schutz der Elektronik durch Silikonummantelung - ergonomisch gestaltetes Tastenfeld mit 105 Tasten - Seal Cap - USB-Schutzkappe - schmaler Formfaktor - Bedienkomfort einer herkömmlichen PC-Tastatur
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
459 x 174 x 35 mm
Gewicht
810 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Kunststoff
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
105
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Verkabelt
Zweck
PC / Server
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Zertifizierung
NEMA 4X, WEEE, CE, FCC B
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.