Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC Velleda


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIC Velleda
BIC Velleda
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26723704
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     870492
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flipchart-Folie
Flipchartfolie
Whiteboard-Folie
Whiteboardfolie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
2000 mm
Höhe
1000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 18 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIC
870493
ab € 12,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.