Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 62 MAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 62 MAX
Fluke 62 MAX
Fluke 62 MAX
Fluke 62 MAX
Fluke 62 MAX
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26824931
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4130474
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Weitere Informationen:
Merkmale
Temperaturmesseinheit
F, °C
Temperaturmessbereich
-30 - 500 °C
Produktfarbe
Gelb
Temperaturmessbereich
-22 - 932 °F
Genauigkeit
1.5 °C
Min/Max Temperaturspeicher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
255 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Batteriereichweite
10 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Bildschirm
Anzeigen-Formfaktor
Rechteckig
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,17*
€ 143,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,11*
€ 141,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,85*
€ 140,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,73*
€ 131,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,26*
€ 119,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,20*
Zubehör
Fluke
179
ab € 379,15*
Zubehör
Fluke
2837806
ab € 576,84*
Zubehör
Fluke
FLUKE 62 MAX+
ab € 116,09*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,70*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,36*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,72*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,38*
Zubehör
Fluke
1592901
ab € 225,94*
Zubehör
Fluke
Q57466
ab € 297,42*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.