Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seal Shield Silver Seal Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seal Shield Silver Seal Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
Seal Shield Silver Seal Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
Seal Shield Silver Seal Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27128838
Hersteller:
     Seal Shield
Herst.-Nr.:
     SSWKSV208DE
EAN/GTIN:
     810491020582
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
tastatur seal shield
keyboard
  • Standard-Tastatur-Layout (deutsch, inklusive Cursor- und Nummern-Block) - 100% wasser- und staubdicht (IP68, NEMA 4X) - spülmaschinenfest (für alle handelsüblichen Spülmaschinen bis 60°C) - Kunststoffgehäuse mit antimikrobieller Oberfläche - desinfizierbar - Schutz der Elektronik durch Silikonummantelung - ergonomisch gestaltetes Tastenfeld mit 108 Tasten - Seal Cap - USB-Schutzkappe - Bedienkomfort einer herkömmlichen PC-Tastatur
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
460 x 165 x 32 mm
Gewicht
810 g
Energie
Energiequelle
USB
Design
Produktfarbe
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Kunststoff, Silikon
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
108
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zweck
PC / Server
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Zertifizierung
NEMA 4X, WEEE, CE, FCC B
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,01*
€ 105,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,64*
€ 104,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,12*
€ 95,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.