Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

faytech FT19TMB Computerbildschirm 48,3 cm (19 Zoll) 1440 x 900 Pixel Touchscreen Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
faytech FT19TMB Computerbildschirm 48,3 cm (19 Zoll) 1440 x 900 Pixel Touchscreen Schwarz
faytech FT19TMB Computerbildschirm 48,3 cm (19 Zoll) 1440 x 900 Pixel Touchscreen Schwarz
faytech FT19TMB Computerbildschirm 48,3 cm (19 Zoll) 1440 x 900 Pixel Touchscreen Schwarz
faytech FT19TMB Computerbildschirm 48,3 cm (19 Zoll) 1440 x 900 Pixel Touchscreen Schwarz
faytech FT19TMB Computerbildschirm 48,3 cm (19 Zoll) 1440 x 900 Pixel Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27147242
Hersteller:
     Faytech
Herst.-Nr.:
     FT19TMB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Erfahren Sie durch das Touch-Display eine neue Arbeitswelt. Neben der Maus besitzen Sie ab sofort eine weitere Steuerungsebene - Ihren Finger. Arbeiten Sie schneller und effektiver mit der neuen Touchunterstützung. Die Touchscreen-Monitore zeichnen sich durch eine hochwertige Verarbeitung, ein sehr gutes Bild (garantiert ohne Pixelfehler) und die verlässliche 5-wire-Touchunterstützung aus. Mit Hilfe der VESA-100 Bohrung auf der Rückseite können Sie das Display neben dem im Lieferumfang enthaltenen Standfuß individuell aufstellen. Durch die mögliche Wiedergabe hoher Auflösungen (z.B. 768p, 1920x1200 Pixel) kann das Touch Display individuell eingesetzt werden. Die Touchscreen-Funktion kann mit allen gängigen Microsoft (CE, WinXP, Vista, Windows 7, Windows 8), Mac und Linux-Betriebssystemen genutzt werden. Durch die im Lieferumfang enthaltene Gestensteuerungssoftware kann das System perfekt auf die gewünschten Einsatzgebiete abgestimmt werden. Die Touch-Monitorserie eignet sich perfekt für den Einsatz im POS, in Kiosken, zur Steuerung von Maschinen oder im Büro. Projektkunden können die Serie darüber hinaus individualisieren (z.B. integrierte Netzteile, IP-Schutzklassen, erhöhte Helligkeit, etc.). Siehe für mehr Informationen auch die Spezifikation.
Weitere Informationen:
Leistungen
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
6600 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Wandmontage
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
290 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
53 mm
Höhe (ohne Standfuß)
448 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4350 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
255 W
Stromverbrauch (Standby)
1 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Design
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
19 Zoll
Display-Auflösung
1440 x 900 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
CCFL
Reaktionszeit
10 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1440 x 900 (WXGA+), 1920 x 1200 (WUXGA)
Seitenverhältnis
16:10
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Bildschirmdiagonale (cm)
48.26 cm
Helligkeit
300 cd/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 432,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 490,05*
€ 583,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 484,17*
€ 576,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 473,29*
€ 563,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 465,60*
€ 554,06
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 432,80*
€ 515,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.