Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KeySonic KSK-3230IN Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KeySonic KSK-3230IN Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
KeySonic KSK-3230IN Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
KeySonic KSK-3230IN Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
KeySonic KSK-3230IN Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29803028
Hersteller:
     KeySonic
Herst.-Nr.:
     KSK-3230IN
EAN/GTIN:
     4250078161356
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Wie Geschaffen für die Industrie Ergonomisch gestaltete Silikonummantelte-Tastatur mit 87 Tasten. Die KSK-3230 verfügt über ein ausgezeichnetes, taktiles Schreibgefühl, ist wasserdicht nach IP68 und kann somit sogar in Flüssigkeiten eingetaucht werden. Desinfektion leicht gemacht Die Oberflächen unserer Industrietastaturen sind mit einer speziellen Oberflächenversiegelung ausgestattet und weisen daher eine gute mechanische und chemische Beständigkeit auf, so dass mit Standard Desinfektionsmitteln gearbeitet werden kann, ohne dass die Tasten ihre Beschriftung verlieren. Von Haus aus Steril Die KSK-3230IN ist antimikrobisch und fungistatisch und wirkt so dem Wachstum von mikrobiellen Pilzen, Schimmel, Sporen und Fungus entgegen. Außerdem ist sie 100% wasserdicht und erfüllt die NEMA 4X und IP68 Spezifikationen. Problemlos Verbunden Die KSK-3230IN wird über einen klassischen USB 2.0 Anschluss mit dem PC verbunden und ist dadurch so gut wie überall einsetzbar wo mit Computern gearbeitet wird.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84716060
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 100 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 100 %
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
220 x 110 x 10 mm
Tastaturgewicht
248 g
Energie
Energiequelle
USB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Material
Kunststoff
Schutzfunktion
Auslaufsicher
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Tastatur
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Mini
Tastatur - Tastenanzahl
99
Lebensdauer der Tastaturtasten
2 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Antriebskraft
100 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
183 mm
Verpackungshöhe
37 mm
Paketgewicht
341 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.