Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Curver 50L Quadratisch Kunststoff Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Curver 50L Quadratisch Kunststoff Schwarz, Silber
Curver 50L Quadratisch Kunststoff Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30290762
Hersteller:
     Curver
Herst.-Nr.:
     3253922162005
EAN/GTIN:
     3253922162005
Suchbegriffe:
Abfallsammler Pedal
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
730 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
50 l
Formfaktor
Quadratisch
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Deckelöffnung
Terrasse
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.