Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair CMFSS3B-512GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair CMFSS3B-512GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Corsair CMFSS3B-512GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Corsair CMFSS3B-512GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Corsair CMFSS3B-512GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Corsair CMFSS3B-512GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Corsair CMFSS3B-512GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Corsair CMFSS3B-512GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32017890
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMFSS3B-512GB
EAN/GTIN:
     843591088107
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Datentransport im Militärstil mit USB 3.0 und USB 2.0 Kompatibilität Ihre Dateien sind wichtig, deshalb nehmen Sie sie mit. Flash Survivor Stealth® USB 3.0 Laufwerke bewahren sie sicher auf. Das Gehäuse aus eloxiertem Flugzeugaluminium ist bis zu einer Tiefe von 200 Metern wasserdicht, vibrationsbeständig und schlagfest. USB 3.0 Geschwindigkeit Wenn Sie viele Daten verschieben, wird Ihnen aufgefallen sein, dass USB-Sticks, so praktisch sie sein mögen, nie so schnell sind, wie Sie es gern hätten. Mit USB 3.0 ändert sich das. Flash Survivor Stealth USB 3.0 bietet Lesegeschwindigkeiten, die bis zu viermal so schnell sind wie die traditioneller USB 2.0 Laufwerke. Sie sind so schnell, dass Sie die meisten Videos direkt auf dem Flash Survivor Stealth ansehen können, ohne sie auf die Festplatte kopieren zu müssen. Leistungsstarker USB 2.0 Support Flash Survivor Stealth USB 3.0 ist nicht nur abwärtskompatibel mit USB 2.0, er bietet obendrein großartige Leistung. Unabhängig davon, wie aktuell Ihr PC ist, Sie können Ihre Dateien im Handumdrehen verschieben und sich in Ihr nächstes Abenteuer stürzen. Universal-Kompatibilität Er arbeitet mit Microsoft® Windows®, Mac OS X® und selbst mit Linux ohne Treiber, und es gibt keine zu installierende Software. Einfach einstecken und fertig. Wenn Ihr Computer einen USB 2.0 oder USB 3.0 Anschluss hat, können Sie den Flash Survivor Stealth USB 3.0 verwenden. Bewährte Zuverlässigkeit Aufgrund unserer Enthusiasten-Geschichte beim Bau von Speichern und Komponenten, die beinahe zwei Jahrzehnte umspannt, haben wir uns einen Namen für Qualität, Kompatibilität und Leistung machen können. Brauchen Sie Hilfe? Wir sind telefonisch, per E-Mail oder im Web-Forum zu erreichen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
38 g
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzfunktion
Schockresistent, Wasserfest
Schlüsselanhänger
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
512 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,09*
€ 126,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,41*
€ 115,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,66*
€ 111,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,04*
€ 97,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Corsair
CMFSS3B-1TB
ab € 127,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.