Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Swiss Tools PB 175/0 Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PB Swiss Tools PB 175/0 Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Rot, Gelb
PB Swiss Tools PB 175/0 Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32120751
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     PB 175.0-50
EAN/GTIN:
     7610733001330
Suchbegriffe:
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Prüfschraubendreher
Spannungsprüfer 110 - 250 V, nach DIN VDE 0680-6, SEV-geprüft
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Spannungsprüfer Schraubendreher Höhe
125 mm
Technische Details
Eingangs-Betriebsspannung (min)
110 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
250 V
Produktfarbe
Rot, Gelb
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.