Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology RX1217sas Disk-Array Rack (2U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology RX1217sas Disk-Array Rack (2U) Schwarz
Synology RX1217sas Disk-Array Rack (2U) Schwarz
Synology RX1217sas Disk-Array Rack (2U) Schwarz
Synology RX1217sas Disk-Array Rack (2U) Schwarz
Synology RX1217sas Disk-Array Rack (2U) Schwarz
Synology RX1217sas Disk-Array Rack (2U) Schwarz
Synology RX1217sas Disk-Array Rack (2U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35368178
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     RX1217SAS
EAN/GTIN:
     4711174722532
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
3,5”/2,5” SAS-/SATA-Erweiterung mit 12 Laufwerkschächten Leichtes Hinzufügen von 12 zusätzlichen Laufwerkschächten zu FlashStation oder RackStation von Synology. Dank der Unterstützung sowohl für 2,5” als auch 3,5” SAS-/SATA-Laufwerke stellt RX1217sas eine flexible Lösung für schnell durchführbare Datenträger-Erweiterungen dar und kann zudem als lokales Datensicherungsziel verwendet werden. Design für maximale Zuverlässigkeit Duale Stromversorgung zur Sicherstellung des kontinuierlichen Betriebs. Einfacher Austausch defekter Laufwerke dank Hot-Swap-Laufwerkschächten. Schnelle und sichere Regalschrank-Installation mit optionalem Gleitschienen-Set RKS1317. 5 Jahre Herstellergarantie Mit technischem Support und Hardware-Austausch-Service über E-Mail und Telefon maximiert die eingeschränkte 5-Jahres-Garantie von Synology die Kapitalrendite Ihres Unternehmens. Synology Austauschservice (SRS) Kostenlose Lieferung von Austauschgeräten zum nächsten Werktag. SRS kann den Austauschprozess defekter Produkte beschleunigen und Service-Ausfallzeiten minimieren.
Weitere Informationen:
Energie
Kapazität der Stromversorgungseinheit
500 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
132.7 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
4 Lüfter
Geräuschpegel
60.9 dB
Zertifizierung
FCC A, CE A, BSMI A
Anschlüsse und Schnittstellen
SAS-Host-Anschluss
Ja
Anzahl der SAS-Host-Ports
2
Leistungen
Geräteklasse
Großunternehmen
Kompatible Produkte
Synology FS3017, FS2017, RS18017xs+
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Warentarifnummer (HS)
84717020
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
12
Maximal unterstützte Speicherkapazität
168 TB
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 Zoll
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, MiniSAS
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
724 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
18000 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.056,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.182,02*
€ 2.596,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.167,26*
€ 2.579,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.112,58*
€ 2.513,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.077,34*
€ 2.472,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.056,10*
€ 2.446,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Western Digital
WD121KFBX
ab € 298,87*
Zubehör
Western Digital
WD2002FFSX
ab € 89,50*
Zubehör
Western Digital
WD4003FFBX
ab € 112,65*
Zubehör
Western Digital
WD6003FFBX
ab € 169,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.