Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia PS 55 CC Aktenvernichter Kreuzschreddern 75 dB 22 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia PS 55 CC Aktenvernichter Kreuzschreddern 75 dB 22 cm Weiß
Olympia PS 55 CC Aktenvernichter Kreuzschreddern 75 dB 22 cm Weiß
Olympia PS 55 CC Aktenvernichter Kreuzschreddern 75 dB 22 cm Weiß
Olympia PS 55 CC Aktenvernichter Kreuzschreddern 75 dB 22 cm Weiß
Olympia PS 55 CC Aktenvernichter Kreuzschreddern 75 dB 22 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35551089
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     2713
EAN/GTIN:
     4030152027132
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
202 mm
Höhe
483 mm
Gewicht
5100 g
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
445 mm
Paketgewicht
5690 g
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
350 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
1.6 A
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Kreuzschreddern
Arbeitsbreite
220 mm
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter Größe
4 x 40 mm
Korbvolumen
21 l
Geräuschpegel
75 dB
Steuerung
Tasten
Sichtfenster
Ja
Aktenvernichter Geschwindigkeit
2000 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
10 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
P-4
Überhitzungsschutz
Ja
Rücklauf
Ja
Automatisch an/aus Kontrolle
Ja
Produktfarbe
Weiß
Griff(e)
Ja
Mediengewicht
80 g/m²
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.