Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! Pure Base 600 Midi Tower Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
be quiet! Pure Base 600 Midi Tower Schwarz, Silber
be quiet! Pure Base 600 Midi Tower Schwarz, Silber
be quiet! Pure Base 600 Midi Tower Schwarz, Silber
be quiet! Pure Base 600 Midi Tower Schwarz, Silber
be quiet! Pure Base 600 Midi Tower Schwarz, Silber
be quiet! Pure Base 600 Midi Tower Schwarz, Silber
be quiet! Pure Base 600 Midi Tower Schwarz, Silber
be quiet! Pure Base 600 Midi Tower Schwarz, Silber
be quiet! Pure Base 600 Midi Tower Schwarz, Silber
be quiet! Pure Base 600 Midi Tower Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35551706
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BG022
EAN/GTIN:
     4260052185421
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
EXTREM WANDLUNGSFÄHIGES DESIGN Eine Vielzahl an Installationsmöglichkeiten für den Wunsch-PC Pure Base 600 bietet zahlreiche Optionen für die Auswahl der Systemkomponenten. Die drei HDD-Slots sind verstellbar und ermöglichen so die Installation auch sehr großer Grafikkarten. Der entnehmbare ODD-Käfig bietet außerdem maximale Flexibilität für den Einbau von Laufwerken und Radiatoren. OPTIMIERT FÜR WASSERKÜHLUNG Hervorragend geeignet für den Einbau von Radiatoren Pure Base 600 ist das perfekte Gehäuse für den Einsatz von Radiatoren. Hierfür gibt es drei speziell dafür vorgesehene Installationspunkte: vorne, hinten und oben. Alle Radiatoren bis zu einer Größe von 360mm können eingebaut werden. VERSTELLBARE ÖFFNUNG DES TOP-COVERS Geniales Konzept für Wasserkühlung und leisen Betrieb Das Pure Base 600 Top-Cover ist verstellbar und erlaubt die Auswahl verschiedener Einstellungen: geschlossen für absolut leisen Betrieb, halbgeöffnet für bessere Luftableitung oder komplett entfernt, um einen Radiator zu installieren. VORINSTALLIERTE PURE WINGS 2 LÜFTER Flüsterleiser Betrieb – typisch für be quiet! Zwei vorinstallierte Pure Wings 2 Lüfter - 120mm an der Rückseite, 140mm an der Front – sind mit neun luftstromoptimierten Lüfterblättern ausgestattet, die geräuschverursachende Turbulenzen reduzieren und den Luftdruck erhöhen. Bis zu vier Gehäuselüfter können zusätzlich installiert werden. EIN BEEINDRUCKEND LEISES SYSTEM Intelligente und effiziente Funktionen für einen leisen Betrieb Die integrierte 3-stufige Lüftersteuerung unterstützt bis zu drei Lüfter. Geräuschdämmende Materialien an Deckel, Front und Seite reduzieren Vibrationen. Die Filter an der Front und der Unterseite verhindern den Staubeintritt in das Gehäuse.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
8740 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
3
Anzahl der 5,25
2
Material
ABS Synthetik, Stahl
Anzahl der 2,5
6
Anzahl der internen 3,5
3
Anzahl der externen 5,25
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Geeignet für
Gaming
Max CPU Kühler-Höhe
165 mm
Max Grafikkarten-Länge
280 mm
Maximum PSU Länge
210 mm
Zertifizierung
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
492 mm
Höhe
470 mm
Gewicht
7440 g
Materialdicke
1 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,140,360 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,22*
€ 99,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
be quiet!
BGA05
ab € 4,31*
Zubehör
be quiet!
BGA07
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.