Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! Pure Base 600 Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
be quiet! Pure Base 600 Midi Tower Schwarz
be quiet! Pure Base 600 Midi Tower Schwarz
be quiet! Pure Base 600 Midi Tower Schwarz
be quiet! Pure Base 600 Midi Tower Schwarz
be quiet! Pure Base 600 Midi Tower Schwarz
be quiet! Pure Base 600 Midi Tower Schwarz
be quiet! Pure Base 600 Midi Tower Schwarz
be quiet! Pure Base 600 Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35551707
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BG021
EAN/GTIN:
     4260052185414
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Beeindruckend leise und funktional

Pure Base 600 ist ein echtes Multitalent und verbindet eine Menge Funktionalität mit einem extrem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis. Durch flexible Installationsmöglichkeiten und effektive Kühlleistung setzt es neue Standards in seiner Leistungsklasse.

Das Gehäuse ist ausgesprochen benutzerfreundlich und flüsterleise im Betrieb. Es ist die perfekte Basis für nahezu jede Systemkonfiguration eines ATX oder Micro ATX PCs!

- Extrem wandlungsfähig dank verstellbarer HDD-Slots und entnehmbarem ODD-Käfig.
- Wasserkühlungsoptimiert für den Einbau von Radiatoren bis zu 360mm an drei verschiedenen Installationspunkten.
- Öffnung des Top-Covers kann dreistufig eingestellt werden: geschlossen für absolut leisen Betrieb, halb geöffnet für bessere Luftableitung oder komplett entfernt, um einen Radiator zu installieren.
- Flüsterleiser Betrieb dank zwei vorinstallierter Pure Wings 2 Lüfter, die mit neun luftstromoptimierten Lüfterblättern für einen leisen Betrieb bei gleichzeitig hohem Luftdruck sorgen.
- Geräuschdämmende Materialien am Deckel, an den Seiten und an der Front.
- Professionelles Kabelmanagement mit individuell nutzbarer Kabelführung.
- Produktkonzeption, Design und Qualitätskontrolle in Deutschland.

Anwendungsbereiche

- Luft- und Wasserkühlungssysteme.
- Alle PCs, die äußerste Laufruhe erfordern, wie zum Beispiel Audiobearbeitung und Studioarbeit oder einfach: das Gaming- und Multimediasystem im Wohnzimmer.

Extem wandlungsfähiges Design

- Vielfältige Möglichkeiten für die Auswahl der Systemkomponenten.
- Hohe Wandlungsfähigkeit dank verstellbarer HDD-Slots und entnehmbarem ODD-Käfig.
- ODD-Käfig bietet maximale Flexibilität für den Einbau von Laufwerken und Radiatoren.
- Modulare HDD-Slots ermöglichen die Installation auch sehr großer Grafikkarten.
- Verstellbare Öffnung des Top-Covers kann für absolut leisen Betrieb geschlossen, für bessere Luftableitung halb geöffnet oder komplett entfernt werden, um einen Radiator zu installieren.


Leise und zuverlässige Kühlung

- Zwei vorinstallierte Pure Wings 2 Lüfter (120mm an der Rückseite, 140mm an der Front) bieten eine Vielzahl an Optimierungen für einen absolut ruhigen Luftstrom:
- Einzigartiges luftstromoptimiertes Lüfterblattdesign reduziert geräuschverursachende Turbulenzen.
- Hochwertige Rifle-Bearing-Technologie.
- Unterdrückung elektronischer Geräusche per Motorsteuerung.
- Gehäusedesign erlaubt die Installation von bis zu vier zusätzlichen Gehäuselüftern.
- Integrierte 3-stufige Lüftersteuerung für bis zu drei Lüfter.
- Gezielte Luftstromführung senkt die Systemtemperatur leise und effizient: ausströmende Luft wird zur Rückseite geleitet um zusätzliche Geräuschentwicklung zu minimieren.
- Optimiert für den Einbau von Wasserkühlern, durch drei speziell dafür vorgesehene Bereiche vorne, hinten und oben - passend für Radiatoren bis zu 360mm.
- Geräuschdämmende Materialien an Deckel, Front und Seite reduzieren Vibrationen und garantieren leisen Betrieb.

Elegantes Design und praktische Handhabung

- Stilvolles Design mit hochwertigen Materialien – das Markenzeichen aller be quiet! Gehäuse.
- Mainboard-Tray bietet ausreichend Platz für CPU-Kühler Backplate und unterstützt alle aktuellen und zukünftigen Sockeldesigns.
- Professionelles Kabelmanagement mit individuell nutzbarer Kabelführung.
- Kompatibel mit allen be quiet! Produkten und allen erhältlichen Grafikkarten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
8740 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
3
Anzahl der 5,25
2
Material
ABS Synthetik, Stahl
Anzahl der 2,5
6
Anzahl der internen 3,5
3
Anzahl der externen 5,25
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Geeignet für
Gaming
Max CPU Kühler-Höhe
165 mm
Max Grafikkarten-Länge
280 mm
Maximum PSU Länge
210 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
492 mm
Höhe
470 mm
Gewicht
7440 g
Materialdicke
1 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,140,360 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,25*
€ 93,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
be quiet!
BGA05
ab € 4,31*
Zubehör
be quiet!
BGA07
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.